WEDO Geometrie-Dreieck, Hypotenuse 250 mm. Praktisches Zeichendreieck zum Planen und Konstruieren in Beruf, Ausbildung und Schule. Aus Kunststoff mit Facetten. Kanten, Winkel und Maßskala sind farb...
TZ-Dreieck 25 cm, Griff lösbar, Facette an 3 Seiten, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig, Ausführung des Tuschenoppens...
Winkelskala 180°/1°, 45°-Linien. Markierte Winkel 7°, 23°, 42°, 68°. Gegenläufige Winkelbezifferung farbig hinterlegt. Maßskalen an der Hypotenuse und senkrecht zur Hypotenuse mit 1 mm-Teilung. Bog...
Technisches Zeichendreieck mit abnehmbarem, von beiden Seiten einsetzbarem Griff, aus transparentem Acrylglas, mit Tuschenoppen, mit farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala. Länge Hypotenuse: ...
Technisches Zeichendreieck mit abnehmbarem Griff aus transparentem Kunststoff, mit Facette, farbig hinterlegte, gegenläufige Gradskala, Tuschenoppen, Länge der Hypotenuse 250 mm, in umweltfreundlic...
Technisches Zeichendreieck mit Schneidekante, Länge Hypotenuse 25cm, Winkel (Rechtwinkel/Spitzwinkel/stufenlos Technisches Zeichendreieck mit Schneidekante, aus Acrylglas, mit Schneidekante aus Sta...
Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff, leicht getönt, durchgehende Ausziehkante, mm-Teilung, 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie, im Einzeletui, Spitzwinkel 60° 25 cm .
Zeichendreieck Profi 60°, l = 25 cm Möbius + Ruppert 6225 transparent Produktinformation Ein transparentes Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff mit mm-Teilung und durchgehender Tuschekante. A...
ARISTO Geosaver - der ultimative Schutz für all jene, die sorgfältig mit ihrem Markenprodukt und Werkzeug umgehen wollen. Schützt das Geo®- und TZ-Dreieck vor ungewolltem Bruch. Aus robustem, schla...
Geosaver® 25 cm, mit Ordnerleiste, Set mit TZ-Dreieck AR1650/4, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig, Ausführung des Tuschenoppens: u...
Genau justiert, durchbrochen, mit Mittelsteg und Griffknopf Beidseitig grauer Schlaglack Die Facette ist bei 45 Grad-Winkeln an der rechten Kathete Die Facetten sind blank, mit Rostschutzlack verse...
Genau justiert, durchbrochen, mit Mittelsteg und Griffknopf Beidseitig grauer Schlaglack Die Facette ist bei 60 Grad-Winkeln an der langen Kathete Die Facetten sind blank, mit Rostschutzlack versehen.
College Dreieck 45°, Hyp. 25 cm, transparent, Teilung 18 cm, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent. Dreiecke 45° und 60° in Folie un...
Technisches Zeichendreieck 25 cm Rumold 1060, aus Plexiglas mit Schraffurhilfen Ideal für den Modellbau, da Parallelen ab 1 mm gemessen werden können. Vergleichbare Zeichendreiecke haben die Abstan...