Pfostenträger für Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 100 mm, Höhe Adapter: 200 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 70 mm...
Zaunpfosten-Adapter, zum schnellen Austausch oder Verlängerung vorhandener Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 400 mm, für Pfosten-Ø: 38 mm, 15 Jahre Garantie gegen ...
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Gesamtlänge: 105 mm, Breite: 25 mm, für Pfosten-Ø: 38 mm, Abst...
Pfostenträger für Zaunpfosten aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben, Inhalt pro PE: 1 St., Einstecktiefe: 70 mm, Gesamthöhe: 100 mm, A...
Classic Zaunpfosten mit Klemmplättchen und Schrauben, leichte Montage, aus stabilem Material, ist sehr witterungsbeständig - Gewicht: 1,97 kg Größe 40x40x1250mm Farbe feuerverzinkt
Zaunpfosten für Zaungabionen Cluster, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Zaunhöhe: 1000 mm, für Gabionenhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Mat...
Classic Zaunpfosten mit Klemmplättchen und Schrauben, leichte Montage, aus stabilem Material, ist sehr witterungsbeständig - Gewicht: 1,97 kg Größe 40x40x1250mm Farbe grün
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Gesamtlänge: 112 mm, Breite: 25 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm, Abst...