Für einen höheren Wasserdurchfluss Das GARDENA Profi-System-Y-Stück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Mit Hilfe des GARDENA Profi-System-Y-Stücks kann ein...
Y-Stück 220, IG/IG/IG, Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Ve...
HT Safe Formteil - Abzweig DN 110/110/45 Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar...
Y-Stück 220, IG/IG/IG, Rp 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Vers...
Mit Anschlussstück-Ø 58 mm und zwei Öffnungen Ø 58 mm zum Einsetzen in die Metabo Allessauger und den Spezialsauger Y-Doppelanschluss aus Kunststoff, mit Bajonettanschluss zum Anschluss von 2 Saugs...
Surecan Surecan mit Wings und Y-Stück von B. Braun ist als eine nichtstanzende Portkanüle für Langzeitinfusionen und KM-Gabe mittels Injektionspumpe. Die Spezialschliff-Portkanülen Surecan ist in v...