SML Abzweig aus Gusseisen DN 150/125 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen 45° DN 150 mm x 150 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 150/80 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen 45° DN 200 mm x 100 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 200/150 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 200/200 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 50/50 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güte...