SML Abzweig aus Gusseisen DN 100 / 70 / 45° Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen 45° DN 100 mm x 100 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100/50 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100/80 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/100 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/50 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/80 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 150/100 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...