| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XCSMP80L5 Herst.-Nr.: XCSMP80L5 EAN/GTIN: 3389110107241 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff mit getrenntem Betätiger. XCSMP-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, Gestuft schaltend, 5 m Vorver. Hilfsschalter 1 Ö + 1 Ö + 1 Ö. Fester Antriebskopf, Schutzart IP 67, mit Anschlussleitung, Hilfsschalter zwangsöffnend gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. Abmessungen 15 x 30 x 87 mm. Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Zuhaltekraft: | 8 N | Mit Fluchtentriegelung: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: | 250 V | Breite des Sensors: | 15 mm | Höhe des Sensors: | 87 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 3 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung des Schaltglieds: | Schleichschaltglied | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 1,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 0,75 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Gehäusebauform: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | mit Kabel vorkonfektioniert | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 °C | 70 °C | Schutzart (IP): | IP67 | Mit Hilfsentriegelung: | nein | Beschichtung Gehäuse: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, endlagenschalter schneider electric, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter ip67, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa |
| | |
| |