Form und Funktion Das Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 (16" Intel) ist die perfekte Kombination aus Form und Funktion. Das schlanke, attraktive Erscheinungsbild lässt kaum erahnen, was alles drin ist: ein ...
Leistung für unterwegs Das Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 (14" Intel) ist unsere flachste und leichteste mobile Workstation – ideal für die professionellen Anwender, Lehrkräfte und Studenten von heute....
Als Workstation Prozessoren kommen CPUs vom Typ Intel® Xeon®E3-1200 v6 oder Intel® Core™ Prozessoren der siebten Generation zum Einsatz. Die GRAFENTHAL Workstation W1900 S2 kann mit bis zu vier PCI...