Der TRENDnet Micro AC1200 Wireless USB Adapter, Modell TEW-808UBM, verbindet ein Notebook oder einen Desktop Computer mit einem High-Speed WiFi AC oder WiFi N Netzwerk. Schnell und einfach einzuric...
Von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät aus können Sie kabellos Dokumente, Fotos, Nachrichten und Grafiken drucken und übertragen [1]. Modernste Bluetooth-Technologie – kompatibel mit Windows Vista™ und ...
1800Mbps High Speed WiFi 6 USB Wireless Adapter 802.11ax 2.4G & 5G USB 3.0 Netzwerkkarte Unterstützung OFDMA Highlights: Wireless AX bis zu 1800Mbps 600Mbps im 2,4GHz Band / 1201Mbps im 5Ghz Ba...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: AMB8423-EM Evaluation Module Art des Zubehörs: 868MHz-Wireless-USB-Adapter SVHC: Lead (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
- WiFi Protected Setup unterstutzt die automatische Einrichtung verschlusselter Verbindungen - ultrakompakter USB-2.0-Stick zur drahtlosen Verbindung von PC oder Notebook mit WLAN-Routern oder Acce...
Produktinformationen "ALLNET Wireless AC USB WLAN Stick Dongle ALL-WA0300AC" Der Wlan Stick ist in der Lage bis zu 800MBit im 5GHz zu erreichen und hat eine sehr gute Empfangsqualität. Treiber für ...
USB 2.0 Adapter Tiny Wireless 300N Einfache Verschlüsselung dank WPS Knopf. Produktvorteile: Bequeme Verbindung zwischen Geräte und Netzwerk, dank WPS Button Klein und kompakt für den dauerhaften E...
Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu Der USB-auf-Klasse 1 Bluetooth-Adapter mit EDR USBBT1EDR2 ist ein sehr kleiner Adapter, mit dessen Hilfe Sie einem Computer...
Sofortiges Upgrade auf WiFi 6 Der WiFi 6-Standard liefert effiziente Verbindungen, die den Anforderungen einer wachsenden Zahl von vernetzten Privat- und IoT-Geräten gerecht werden. Mit dem USB-AX5...