Der DMG-08 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 4.0-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n (WiFi 4)) U...
Der DMG-19 v2.0 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac (WiFi 5)) zu verbinden. Die 20cm lange Antenne, mit 6dBi Leistung, verhilft Ihnen dabei be...
WLAN AC-1200 Stick Der DMG-20 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac) zu verbinden, um dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200Mbps auf das...
Der DMG-34 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 5.2-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)) PCIe-Adapter...
Der DMG-35 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 5.0-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n/ac/ax) PCIe-Adapter ist mit e...
Der DMG-36 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 5.2-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)) PCIe-Adapte...
Der Lenovo USB-C-auf-Ethernet-Adapter bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Geräte mit USB-C-Anschluss mit einem Netzwerk zu verbinden.Besondere Merkmale: - Verbindungsoptionen für zahlrei...
Der Lenovo USB-C-auf-Ethernet-Adapter bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Geräte mit USB-C-Anschluss mit einem Netzwerk zu verbinden. Besondere Merkmale: Verbindungsoptionen für zahlreic...
Die LevelOne WUA-1810 ist ein Dualband-WLAN-USB-Netzwerkadapter, der mit dem neuesten WLAN-Standard IEEE 802.11ac konform ist. Der Adapter kann gleichzeitig nach Netzwerken im 2,4 GHz- und 5 GHz-Ba...