Der Secure Cloud Router 50AXE nutzt die Funktionen der Zyxel Security Cloud zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen. Es ist ein einfacher und starker Schutz gegen Ransomware und Malware, wo kein A...
„Die nächste Welle der Heimkonnektivität“ AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router Die nächste WLAN-Generation steht vor der Tür Wi-Fi 6 (802.11ax) könnte sich als der bedeutendste Fortschritt in der WLAN-Ent...
Die praktische WLAN (Wireless LAN) Antenne mit Gelenk kann als Reichweitenverstärker für WLAN Karten oder Router/ AccessPoints genutzt werden (sofern diese einen SMA-Reverse Anschluss haben) um ein...
GEQUDIO GNX-42 Netzteil 12V / 3,5A Dieses Netzteil ist kompatibel für alle AVM Fritzbox WLAN Router und Telekom Speedport Smart – Extra langes Kabel 2,5m – Passend weiß für Fritz Box 7590 DSL, Cabl...
KNX IP-RouterREG plusMerkmale: Verbindung von KNX Linien mit Hilfe von Datennetzwerken unter Nutzung des Internet Protokolls (IP). Ankopplung an ein KNX System zusammen mit dem Gira HomeServer bzw....
Die Router der ECR-Serie verfügen über alle wichtigen Schnittstellen zur Umsetzung umfangreicher Anwendungen von Remote Services bis IIoT. Sowohl die LAN- als auch die LTE-Variante bieten WLAN zum ...
AVM Fritz Box 7390 WLAN Router - Leistungsstarkes Netzwerkerlebnis Die AVM Fritz Box 7390 ist mehr als nur ein WLAN Router - sie ist ein Spitzenprodukt, das für ein herausragendes Netzwerkerlebnis ...
Access Box für LUTEC CONNECT Produkte über Cloud, Brücke zum WLAN Router, weiß matt Produktart: LED Steuerung Größe: Acces Box-B∕ H∕ T: 1,6∕ 6∕ 6 cm Farbe: weiß Form Leuchte: eckig Gewicht: 0,2 kg ...
Gebaut für Smart Home WiFi 6 (802.11ax) wurde entwickelt, um mit mehreren Geräten zurechtzukommen und bietet eine bis zu 4-fach höhere Netzwerkkapazität und -effizienz . WLAN, das weiter reicht WiF...