Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wlan router vlan, 4 port wlan router, cisco wlan router
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > WLAN Router

  WLAN Router bei Mercateo online kaufen (1.058 Angebote unter 24.697.726 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „WLAN Router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"WLAN Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☑
☐
☐
Bild
Bestellen
AVM FRITZ!Box 7590, unterstützt WLAN-Mesh (29 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7590 Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband), unterstützt WLAN-Mesh VDSL-Supervectoring und intelligentes High-End-WLAN D...
29
AVM
20002784
ab € 174,13*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7530 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Rot, Weiß (25 Angebote) 
Der ideale Einstieg in Supervectoring Mit der FRITZ!Box 7530 verfügen Sie über den idealen Einstieg ins schnelle Heimnetz mit Supervectoring 35b. Neben einem ADSL/VDSL-Modem sowie einem WLAN-Router...
25
AVM
20002839
ab € 104,88*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6890 LTE (24 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 6890 LTE High-Speed-Internet über LTE oder DSL Die FRITZ!Box 6890 LTE von AVM ist der erste Router, der sich sowohl an DSL-Anschlüssen als auch in Mobilfunknetzen einsetzen lässt. Für...
24
AVM
20002817
ab € 253,77*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6820 LTE (25 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Der Einstieg ins Internet für alle Mobilfunknetze Klein und kompakt passt die FRITZ!Box 6820 LTE sich jeder Begebenheit an. Egal, wie gut Ihr Netzempfang gerade ist – die 682...
25
AVM
20002842
ab € 107,85*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 4040 (24 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 4040 Das schnelle Heimnetz am vorhandenen Modem Alles für das schnellste Heimnetz Mit der FRITZ!Box 4040 erweitert AVM die Reihe der FRITZ!Box-Router ohne integriertes Modem um ein ne...
24
AVM
20002763
ab € 63,59*
pro Stück
 
 Stück
22
TP-Link
TL-WR820N
ab € 17,90*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika RUT240 Wireless Router (2 Angebote) 
Teltonika RUT240 - Wireless Router - WWAN - 802.11b/g/n - 2,4 GHz - an DIN-Schiene montierbar
2
Teltonika
RUT240
ab € 112,82*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7490, unterstützt WLAN-Mesh (22 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7490 – Alles für das schnellste Heimnetz Als Spitzenmodell mit Gigabit-Geschwindigkeit, modernster Hardware und einer Fülle an technologischen Highlights, bietet die FRITZ!Box 7490 al...
22
AVM
20002584
ab € 156,73*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 883 VoIP (EU, over ISDN) (17 Angebote) 
Dieser VoIP-Router ermöglicht kleinen Unternehmen an einzelnen Standorten die sichere und nahtlose Umstellung von ISDN / Analog auf das neue All-IP-Netz. Mit integrierten Telefoniefunktionen, sowie...
17
LANCOM Systems
62080
ab € 386,89*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika RUT955 LTE Modem Router/WLAN/IO Ports & GPS 100Mbps Down/ 50Mbps Upl. "DIN & Terminal-Block" Version 2 (2 Angebote) 
Version 2 Internes LTE Modem mit 100Mbps Download und 50 Mbps Uplink. Sie benötigen kein externes 3G Modem/Karte etc. HSDPA bis zu 21Mbps Download Quadbank UMTS und GSM VPN (IPSEC/OpenVPN & Dyndns)...
2
Teltonika
RUT955T033B0
ab € 180,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   106   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema WLAN Router
^

WLAN-Router - Vermittler zwischen den Netzen

Ein Wireless Local Are Network Router (engl. "drahtloses lokales Netzerk - Router") ist ein elektronisches Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen, als Schnittstelle zwischen einem Funknetz und einem drahtgebunden Netz fungieren und verschiedene Netzte koppeln kann.

Die Hauptaufgabe dieses Gerätes ist es, Datenpakete zu analysieren und aufgrund der entnommenen Informationen an das richtige Netz weiterzuleiten. Jedoch bieten heutige Geräte mit integriertem Switch und Telefonanlage mehr als nur einen Wireless-Router. Die Kombination aus Access Point und Router wird ebenfalls als WLAN-Router bezeichnet. Dies trifft immer dann zu, wenn das Gerät über eine WAN-Schnittstelle verfügt. Trotz alledem sind WLAN-Router größtenteils keine vollständigen Router, sondern besitzen ein integriertes DSL-Modem und können nur mit aktiviertem Netzwerkprotokollen wie PPPoE oder PPPoA sowie NAT-Routing eingesetzt werden.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren WLAN-Routern an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 10 bis 15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n 540 Mbit/s bei rund 70 m Reichweite

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Des Weiteren gibt es unterschiedlich Betriebsmodi für die Teilfunktion ihres WLAN-Routers als Access-Point:

  • Infrastruktur-Modus: Basic Service Set (BSS), Ethernet Bridge, Extended Service Set (ESS), Wireless Bridge und Wireless Repeater
  • Ad-hoc-Modus: Independent Basic Service Set (IBSS), Mesh Network
  • Client-Modus

Professionelle Router-Modelle bieten für die einzelnen Ports managebare Interfaces an. Dies bedeutet, man kann den so genannten 'Port Speed' (Port-Geschwindigkeit) selber einstellen, jedoch ist dies nur für das integrierte Switchen interessant, denn die WAN-Schnittstellen Geschwindigkeit hängt nicht von der Routerkonfiguration, sondern von der Geschwindigkeit des DSL-Zuganges seitens des ISP (Internet Service Provider) ab.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext WLAN Router, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.