Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > WLAN Router

  WLAN Router bei Mercateo online kaufen (783 Angebote unter 23.922.617 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „WLAN Router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"WLAN Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AVM FRITZ!Box 7490, unterstützt WLAN-Mesh (27 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7490 – Alles für das schnellste Heimnetz Als Spitzenmodell mit Gigabit-Geschwindigkeit, modernster Hardware und einer Fülle an technologischen Highlights, bietet die FRITZ!Box 7490 al...
AVM
20002584
ab € 149,08*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7590, unterstützt WLAN-Mesh (26 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7590 Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband), unterstützt WLAN-Mesh VDSL-Supervectoring und intelligentes High-End-WLAN D...
AVM
20002784
ab € 192,87*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 3490 (27 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 3490 mit der FRITZ!Box 3490 erweitert AVM die FRITZ!Box-Reihe um ein neues Spitzenmodell. Modernste Hardware, Gigabit-Übertragungsraten bei DSL und WLAN sowie zahlreiche technologisch...
AVM
20002680
ab € 99,64*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6490 Cable (24 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 6490 Cable Die FRITZ!Box 6490 Cable bringt die komplette FRITZ!Box-Funktionsvielfalt an den Kabelanschluss. Sie vereint ein Kabelmodem mit einem leistungsstarken WLAN-Router und einer...
AVM
20002778
ab € 140,96*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika
RUT24000E000
ab € 122,78*
pro Stück
 
 Packung
Telekom Digitalisierungsbox Premium (10 Angebote) 
Perfekt für den Umstieg auf den IP-basierten Anschluss Dieses Kommunikationssystem bündelt Business-Telefonie, VPN-Router, VDSL-Vectoring-Modem und WLAN-Access-Point in einer Box. Damit läuft Ihre ...
Telekom
40285107
ab € 212,67*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router (23 Angebote) 
TP-LINK TL-WR841N 300Mbps-Wireless-N-RouterClear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion einen freien Kanal sucht und die Vorteile der Kanalanbindung au...
TP-Link
TL-WR841N
ab € 13,94*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika
RUT23000E000
ab € 88,34*
pro Stück
 
 Packung
D-Link DSR-250N Einzelband (2,4GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router (12 Angebote) 
Die Unified Services Router von D Link stellen eine sichere Lösung mit erstklassiger Netzwerkleistung dar, die den steigenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht wird. Das bei d...
D-Link
DSR-250N
ab € 163,30*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7430 (27 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7430 Der ideale Einstieg ins schnelle Heimnetz am IP-basierten Anschluss Mit der FRITZ!Box 7430 bietet AVM den ersten, für die neuen rein IP-basierten Telefon-Anschlüsse ausgelegten R...
AVM
20002733
ab € 80,91*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 4020 (27 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 4020 Die kleinste FRITZ!Box aller Zeiten Mit der kleinen FRITZ!Box 4020 sind Sie optimal ausgestattet für den Einstieg in die große Welt der kabellosen Heimvernetzung. Sie können die ...
AVM
20002713
ab € 40,38*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Powerline 530E Set (25 Angebote) 
FRITZ!Powerline 530E Set – Heimnetz an jeder Steckdose FRITZ!Powerline 530E macht aus jeder Steckdose einen sicheren und schnellen Netzwerkanschluss. Besonders energieeffizient und mit robuster Pow...
AVM
20002582
ab € 51,15*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781VAW (EU, POTS) (6 Angebote) 
Leistungsstarker VPN-Router WLAN nach IEEE 802.11n und VDSL2/ADSL2+-Modem (Annex A/M, All-IP), VDSL-Vectoring-Unterstützung, inkl. Hardware-NAT, inkl. IPSec-VPN (5 Kanäle / opt. 25), LB, QoS, ISDN,...
LANCOM Systems
62045
ab € 527,83*
pro Stück
 
 Stück
Draytek Vigor 2133AC (8 Angebote) 
Draytek Vigor 2133AC - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band
Draytek
V2133AC
ab € 136,99*
pro Stück
 
 Paket
LANCOM 1780EW-4G+ (17 Angebote) 
Der LANCOM 1780EW-4G+ ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router mit LTE-Advanced von bis zu 300 MBit/s und 867 MBit/s-WLAN in IEEE 802.11ac. Er eignet sich ideal für den mobilen Einsatz ...
LANCOM Systems
61712
ab € 657,12*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema WLAN Router
^

WLAN-Router - Vermittler zwischen den Netzen

Ein Wireless Local Are Network Router (engl. "drahtloses lokales Netzerk - Router") ist ein elektronisches Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen, als Schnittstelle zwischen einem Funknetz und einem drahtgebunden Netz fungieren und verschiedene Netzte koppeln kann.

Die Hauptaufgabe dieses Gerätes ist es, Datenpakete zu analysieren und aufgrund der entnommenen Informationen an das richtige Netz weiterzuleiten. Jedoch bieten heutige Geräte mit integriertem Switch und Telefonanlage mehr als nur einen Wireless-Router. Die Kombination aus Access Point und Router wird ebenfalls als WLAN-Router bezeichnet. Dies trifft immer dann zu, wenn das Gerät über eine WAN-Schnittstelle verfügt. Trotz alledem sind WLAN-Router größtenteils keine vollständigen Router, sondern besitzen ein integriertes DSL-Modem und können nur mit aktiviertem Netzwerkprotokollen wie PPPoE oder PPPoA sowie NAT-Routing eingesetzt werden.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren WLAN-Routern an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 10 bis 15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n 540 Mbit/s bei rund 70 m Reichweite

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Des Weiteren gibt es unterschiedlich Betriebsmodi für die Teilfunktion ihres WLAN-Routers als Access-Point:

  • Infrastruktur-Modus: Basic Service Set (BSS), Ethernet Bridge, Extended Service Set (ESS), Wireless Bridge und Wireless Repeater
  • Ad-hoc-Modus: Independent Basic Service Set (IBSS), Mesh Network
  • Client-Modus

Professionelle Router-Modelle bieten für die einzelnen Ports managebare Interfaces an. Dies bedeutet, man kann den so genannten 'Port Speed' (Port-Geschwindigkeit) selber einstellen, jedoch ist dies nur für das integrierte Switchen interessant, denn die WAN-Schnittstellen Geschwindigkeit hängt nicht von der Routerkonfiguration, sondern von der Geschwindigkeit des DSL-Zuganges seitens des ISP (Internet Service Provider) ab.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext WLAN Router, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.