Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wlan router vlan, 4 port wlan router, cisco wlan router
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > WLAN Router

  WLAN Router bei Mercateo online kaufen (782 Angebote unter 25.186.725 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „WLAN Router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"WLAN Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AVM FRITZ!Box 7490 (28 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7490 Die FRITZ!Box 7490 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss und deckt mit vielen Extras all Ihre Kommunikationswünsche rund um Internet, Telefonie und Netzwerk ab. N...
AVM
20002584
ab € 166,85*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7590 (24 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7590 VDSL-Supervectoring und intelligentes High-End-WLAN Die FRITZ!Box 7590 von AVM ist der erste Router mit VDSL-Supervectoring und innovativem WLAN in der 4x4 Multi-User-MIMO-Techno...
AVM
20002784
ab € 219,99*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK TL-WR940N N450 Router (2,4 GHz 450Mbps) - IPv6 ready! (14 Angebote) 
Produktfunktionalitäten Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 450 Mbit/s stellt TP-LINKs WLAN-Router TL-WR940N ausreichend Bandbreite für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie HD-Videostreaming...
TP-Link
TL-WR940N
ab € 18,39*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router (24 Angebote) 
TP-LINK TL-WR841N 300Mbps-Wireless-N-RouterClear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion einen freien Kanal sucht und die Vorteile der Kanalanbindung au...
TP-Link
TL-WR841N
ab € 15,00*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK TL-WR802N N300 Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router (21 Angebote) 
Produktfunktionalitäten TP-LINKs 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router TL-WR802N eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs und macht im Handumdrehen aus einem kabelgebundenen Internetzugang einen WLAN-Hotsp...
TP-Link
TL-WR802N
ab € 17,83*
pro Stück
 
 Stück
ZyXEL VMG1312-B30A Wireless Router (18 Angebote) 
ZyXEL VMG1312-B30A - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Zyxel
VMG1312-B30A-DE01V1F
ab € 93,55*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK Archer C7 AC1750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,1750Mbps,2x USB 2.0) - IPv6 ready! (21 Angebote) 
TP-LINK Archer C7 AC1750 WLAN Dualband Gigabit AC Router Der Archer C7 von TP-LINK kommt mit dem neusten Wi-Fi Standard. 802.11ac ist 3mal schneller als der bisher aktuelleste Wireless N Standard u...
TP-Link
Archer C7
ab € 64,30*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 3490 (31 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 3490 mit der FRITZ!Box 3490 erweitert AVM die FRITZ!Box-Reihe um ein neues Spitzenmodell. Modernste Hardware, Gigabit-Übertragungsraten bei DSL und WLAN sowie zahlreiche technologisch...
AVM
20002680
ab € 118,38*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7430 (27 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7430 Der ideale Einstieg ins schnelle Heimnetz am IP-basierten Anschluss Mit der FRITZ!Box 7430 bietet AVM den ersten, für die neuen rein IP-basierten Telefon-Anschlüsse ausgelegten R...
AVM
20002733
ab € 82,36*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM Wireless L-321agn (19 Angebote) 
LANCOM Wireless L-321agn - Drahtlose Basisstation
LANCOM Systems
61531
ab € 278,31*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7560 (23 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7560 Das schnelle und vielseitige Heimnetz Mit der FRITZ!Box 7560 bietet AVM einen leistungsstarken VDSL-Router mit WLAN AC+N und einer Telefonanlage für Voice over IP. Die FRITZ!Box ...
AVM
20002775
ab € 130,10*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router (21 Angebote) 
Produktfunktionalitäten TP-LINKs Archer MR200 eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gegenden ohne DSL-Verfügbarkeit. Er unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu ...
TP-Link
Archer MR200
ab € 91,64*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-WR0500AC (5 Angebote) 
ALLNET ALL-WR0500AC - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11b/g/n/ac - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
ALLNET
ALL-WR0500AC
ab € 82,01*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6890 LTE (17 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 6890 LTE High-Speed-Internet über LTE oder DSL Die FRITZ!Box 6890 LTE von AVM ist der erste Router, der sich sowohl an DSL-Anschlüssen als auch in Mobilfunknetzen einsetzen lässt. Für...
AVM
20002817
ab € 274,22*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7490 + 1x AVM FRITZ!Fon C5 WLAN Router mit Modem Integriertes Modem: ADSL, ADSL2+, VDSL (2 Angebote) 
AVM FRITZ!BOX 7490 +1 x FRITZ!FON C5 WLAN AC-Router für bis zu 1750 MBit/s Schnelles Internet dank integriertem VDSL- und ADSL2+-Modem WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichz...
AVM
20002584 + 20002748
ab € 220,69*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema WLAN Router
^

WLAN-Router - Vermittler zwischen den Netzen

Ein Wireless Local Are Network Router (engl. "drahtloses lokales Netzerk - Router") ist ein elektronisches Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen, als Schnittstelle zwischen einem Funknetz und einem drahtgebunden Netz fungieren und verschiedene Netzte koppeln kann.

Die Hauptaufgabe dieses Gerätes ist es, Datenpakete zu analysieren und aufgrund der entnommenen Informationen an das richtige Netz weiterzuleiten. Jedoch bieten heutige Geräte mit integriertem Switch und Telefonanlage mehr als nur einen Wireless-Router. Die Kombination aus Access Point und Router wird ebenfalls als WLAN-Router bezeichnet. Dies trifft immer dann zu, wenn das Gerät über eine WAN-Schnittstelle verfügt. Trotz alledem sind WLAN-Router größtenteils keine vollständigen Router, sondern besitzen ein integriertes DSL-Modem und können nur mit aktiviertem Netzwerkprotokollen wie PPPoE oder PPPoA sowie NAT-Routing eingesetzt werden.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren WLAN-Routern an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 10 bis 15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n 540 Mbit/s bei rund 70 m Reichweite

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Des Weiteren gibt es unterschiedlich Betriebsmodi für die Teilfunktion ihres WLAN-Routers als Access-Point:

  • Infrastruktur-Modus: Basic Service Set (BSS), Ethernet Bridge, Extended Service Set (ESS), Wireless Bridge und Wireless Repeater
  • Ad-hoc-Modus: Independent Basic Service Set (IBSS), Mesh Network
  • Client-Modus

Professionelle Router-Modelle bieten für die einzelnen Ports managebare Interfaces an. Dies bedeutet, man kann den so genannten 'Port Speed' (Port-Geschwindigkeit) selber einstellen, jedoch ist dies nur für das integrierte Switchen interessant, denn die WAN-Schnittstellen Geschwindigkeit hängt nicht von der Routerkonfiguration, sondern von der Geschwindigkeit des DSL-Zuganges seitens des ISP (Internet Service Provider) ab.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext WLAN Router, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG