Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > WLAN Router

  WLAN Router bei Mercateo online kaufen (777 Angebote unter 23.705.962 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „WLAN Router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"WLAN Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AVM FRITZ!Box 7490, unterstützt WLAN-Mesh (27 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7490 – Alles für das schnellste Heimnetz Als Spitzenmodell mit Gigabit-Geschwindigkeit, modernster Hardware und einer Fülle an technologischen Highlights, bietet die FRITZ!Box 7490 al...
AVM
20002584
ab € 150,36*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7590, unterstützt WLAN-Mesh (25 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7590 Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband), unterstützt WLAN-Mesh VDSL-Supervectoring und intelligentes High-End-WLAN D...
AVM
20002784
ab € 193,71*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 3490 (26 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 3490 mit der FRITZ!Box 3490 erweitert AVM die FRITZ!Box-Reihe um ein neues Spitzenmodell. Modernste Hardware, Gigabit-Übertragungsraten bei DSL und WLAN sowie zahlreiche technologisch...
AVM
20002680
ab € 100,91*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6490 Cable (25 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 6490 Cable Die FRITZ!Box 6490 Cable bringt die komplette FRITZ!Box-Funktionsvielfalt an den Kabelanschluss. Sie vereint ein Kabelmodem mit einem leistungsstarken WLAN-Router und einer...
AVM
20002778
ab € 141,76*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika
RUT24000E000
ab € 123,42*
pro Stück
 
 Packung
Teltonika
RUT23000E000
ab € 88,47*
pro Stück
 
 Packung
Draytek Vigor 2133AC (8 Angebote) 
Draytek Vigor 2133AC - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band
Draytek
V2133AC
ab € 135,84*
pro Stück
 
 Paket
LANCOM 1780EW-4G+ (17 Angebote) 
Der LANCOM 1780EW-4G+ ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router mit LTE-Advanced von bis zu 300 MBit/s und 867 MBit/s-WLAN in IEEE 802.11ac. Er eignet sich ideal für den mobilen Einsatz ...
LANCOM Systems
61712
ab € 662,73*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781-4G - Wireless Router - Gigabit Ethernet (62027) (2 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   LANCOM 1781-4G - Wireless Router - Gigabit Ethernet Gruppe   Bridges und Router Hersteller   Lancom Systems Hersteller Art. Nr.   62027 Modell   1781-4G EAN/UPC   4044144620270...
LANCOM Systems
62027
ab € 562,28*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781A (5 Angebote) 
Der LANCOM 1781A ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router mit integriertem ADSL2+-Modem. Dank umfangreicher VPN-Funktionalitäten ermöglicht der LANCOM 1781A für Unternehmen, Büros und F...
LANCOM Systems
62012
ab € 411,69*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781AW (9 Angebote) 
Der LANCOM 1781AW ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router mit integriertem ADSL2+-Modem sowie WLAN nach IEEE 802.11n. Dank umfangreicher VPN-Funktionalitäten ermöglicht der LANCOM 1781...
LANCOM Systems
62014
ab € 505,97*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781EF+ (20 Angebote) 
Der LANCOM 1781EF+ ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router mit Gigabit Ethernet WAN-Port für den Anschluss an externe Kabelmodems. Der SFP-Port zum Anschluss an eine Glasfaser-Leitung ...
LANCOM Systems
62030
ab € 413,03*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781EW+ (17 Angebote) 
Der LANCOM 1781EW+ ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router für den Anschluss an ein externes Modem für schnelle Internetzugänge. Die umfangreichen VPN-Funktionalitäten des LANCOM 1781E...
LANCOM Systems
62046
ab € 459,88*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781VA (20 Angebote) 
Der LANCOM 1781VA ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router für Highspeed-Internetzugänge mit integriertem VDSL2- und ADSL2+-Modem. Damit bietet er maximale Flexibilität für einen Überga...
LANCOM Systems
62032
ab € 458,14*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1781VA-4G (19 Angebote) 
Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781VA-4G bietet Highspeed-Internetzugang wahlweise über LTE-Mobilfunk (bis zu 100 MBit/s), VDSL2 (bis zu 100 MBit/s) oder ADSL2+. Dank dieser flexiblen Anschlu...
LANCOM Systems
62042
ab € 599,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   52   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema WLAN Router
^

WLAN-Router - Vermittler zwischen den Netzen

Ein Wireless Local Are Network Router (engl. "drahtloses lokales Netzerk - Router") ist ein elektronisches Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen, als Schnittstelle zwischen einem Funknetz und einem drahtgebunden Netz fungieren und verschiedene Netzte koppeln kann.

Die Hauptaufgabe dieses Gerätes ist es, Datenpakete zu analysieren und aufgrund der entnommenen Informationen an das richtige Netz weiterzuleiten. Jedoch bieten heutige Geräte mit integriertem Switch und Telefonanlage mehr als nur einen Wireless-Router. Die Kombination aus Access Point und Router wird ebenfalls als WLAN-Router bezeichnet. Dies trifft immer dann zu, wenn das Gerät über eine WAN-Schnittstelle verfügt. Trotz alledem sind WLAN-Router größtenteils keine vollständigen Router, sondern besitzen ein integriertes DSL-Modem und können nur mit aktiviertem Netzwerkprotokollen wie PPPoE oder PPPoA sowie NAT-Routing eingesetzt werden.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren WLAN-Routern an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 10 bis 15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n 540 Mbit/s bei rund 70 m Reichweite

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Des Weiteren gibt es unterschiedlich Betriebsmodi für die Teilfunktion ihres WLAN-Routers als Access-Point:

  • Infrastruktur-Modus: Basic Service Set (BSS), Ethernet Bridge, Extended Service Set (ESS), Wireless Bridge und Wireless Repeater
  • Ad-hoc-Modus: Independent Basic Service Set (IBSS), Mesh Network
  • Client-Modus

Professionelle Router-Modelle bieten für die einzelnen Ports managebare Interfaces an. Dies bedeutet, man kann den so genannten 'Port Speed' (Port-Geschwindigkeit) selber einstellen, jedoch ist dies nur für das integrierte Switchen interessant, denn die WAN-Schnittstellen Geschwindigkeit hängt nicht von der Routerkonfiguration, sondern von der Geschwindigkeit des DSL-Zuganges seitens des ISP (Internet Service Provider) ab.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext WLAN Router, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.