Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > WLAN Router

  WLAN Router bei Mercateo online kaufen (832 Angebote unter 23.555.418 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „WLAN Router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"WLAN Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AVM FRITZ!Box 7590, unterstützt WLAN-Mesh (23 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7590 Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband), unterstützt WLAN-Mesh VDSL-Supervectoring und intelligentes High-End-WLAN D...
AVM
20002784
ab € 202,68*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 3490 (30 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 3490 mit der FRITZ!Box 3490 erweitert AVM die FRITZ!Box-Reihe um ein neues Spitzenmodell. Modernste Hardware, Gigabit-Übertragungsraten bei DSL und WLAN sowie zahlreiche technologisch...
AVM
20002680
ab € 108,76*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Einzelband (2,4GHz) Gigabit Ethernet 3G 4G Weiß WLAN-Router (24 Angebote) 
Der Einstieg ins Internet für alle Mobilfunknetze Klein und kompakt passt die FRITZ!Box 6820 LTE sich jeder Begebenheit an. Egal, wie gut Ihr Netzempfang gerade ist – die 6820 holt von GSM über UMT...
AVM
20002800
ab € 144,86*
pro Stück
 
 Stück
Draytek Vigor 2926 (9 Angebote) 
Draytek Vigor 2926 - Router - 4-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2
Draytek
V2926
ab € 173,10*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika
RUT23000E000
ab € 95,27*
pro Packung
 
 Packung
Teltonika
RUT955H7V020
ab € 201,87*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM Systems
61712
ab € 654,91*
pro Stück
 
 Stück
Lancom Systems 1781-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL2+ Schwarz Kabelrouter (6 Angebote) 
Business-VPN-Router mit integriertem Modem für das schnelle Mobilfunknetz LTE - Integriertes Multiband LTE Modem, abwärtskompatibel zu HSPA+, HSxPA, UMTS, EDGE, GPRS - Energiesparender 4-fach Gigab...
LANCOM Systems
62027
ab € 592,72*
pro Stück
 
 Stück
Lancom Systems 1781A Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL2+ Schwarz, Silber Kabelrouter (11 Angebote) 
Leistungsstarker VPN-Router mit ADSL2+ Modem für hochsichere Standortvernetzung Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781A (CC) ist ideal für Behörden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, di...
LANCOM Systems
62012
ab € 427,84*
pro Stück
 
 Stück
Lancom 1781AW - VPN-Router/ADSL2+ (62014) (10 Angebote) 
Übersicht Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781AW stellt Unternehmen einen sicheren Internetzugang zur Verfügung und kann dank des integrierten ADSL2+ Modems direkt ohne zusätzliche Hardware mi...
LANCOM Systems
62014
ab € 327,08*
pro Stück
 
 Stück
Lancom Systems 1781EF+ Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL2+ Kabelrouter (19 Angebote) 
Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781EF+ ist die leistungsstarke Grundlage eines High-Speed-Internetzugangs für den Anschluss externer Kabelmodems. Dank seiner runderneuerten Hardware-Plattform...
LANCOM Systems
62030
ab € 420,70*
pro Stück
 
 Stück
Lancom Systems 1781EW+ Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Grau WLAN-Router (15 Angebote) 
Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781EW+ ist die leistungsstarke Grundlage eines High-Speed-Internetzugangs für den Anschluss externer Kabelmodems. Dank seiner runderneuerten Hardware-Plattform...
LANCOM Systems
62046
ab € 455,56*
pro Stück
 
 Stück
Lancom Systems 1783VAW Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Grau WLAN-Router (20 Angebote) 
Business-VoIP-VPN-Router für professionelle Telefonie und Highspeed-Internet über VDSL2 / ADSL2+ und WLAN Der LANCOM 1783VAW ist das ideale Gerät für professionelle Telefonie und Highspeed-Internet...
LANCOM Systems
62055
ab € 577,21*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM Systems
61470
ab € 369,77*
pro Stück
 
 Stück
Lancom Systems GS-2352 Verwalteter Netzwerk-Switch L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung 1U Schwarz (19 Angebote) 
Mit diesem 52-Port Switch werden professionelle Netzwerke zukunftsfähig: Neben umfangreichen Stromsparfunktionen für mehr Energieeffizienz unterstützt der LANCOM GS-2352 die beiden aktuellen Intern...
LANCOM Systems
61472
ab € 1.230,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   56   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema WLAN Router
^

WLAN-Router - Vermittler zwischen den Netzen

Ein Wireless Local Are Network Router (engl. "drahtloses lokales Netzerk - Router") ist ein elektronisches Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen, als Schnittstelle zwischen einem Funknetz und einem drahtgebunden Netz fungieren und verschiedene Netzte koppeln kann.

Die Hauptaufgabe dieses Gerätes ist es, Datenpakete zu analysieren und aufgrund der entnommenen Informationen an das richtige Netz weiterzuleiten. Jedoch bieten heutige Geräte mit integriertem Switch und Telefonanlage mehr als nur einen Wireless-Router. Die Kombination aus Access Point und Router wird ebenfalls als WLAN-Router bezeichnet. Dies trifft immer dann zu, wenn das Gerät über eine WAN-Schnittstelle verfügt. Trotz alledem sind WLAN-Router größtenteils keine vollständigen Router, sondern besitzen ein integriertes DSL-Modem und können nur mit aktiviertem Netzwerkprotokollen wie PPPoE oder PPPoA sowie NAT-Routing eingesetzt werden.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren WLAN-Routern an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 10 bis 15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n 540 Mbit/s bei rund 70 m Reichweite

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Des Weiteren gibt es unterschiedlich Betriebsmodi für die Teilfunktion ihres WLAN-Routers als Access-Point:

  • Infrastruktur-Modus: Basic Service Set (BSS), Ethernet Bridge, Extended Service Set (ESS), Wireless Bridge und Wireless Repeater
  • Ad-hoc-Modus: Independent Basic Service Set (IBSS), Mesh Network
  • Client-Modus

Professionelle Router-Modelle bieten für die einzelnen Ports managebare Interfaces an. Dies bedeutet, man kann den so genannten 'Port Speed' (Port-Geschwindigkeit) selber einstellen, jedoch ist dies nur für das integrierte Switchen interessant, denn die WAN-Schnittstellen Geschwindigkeit hängt nicht von der Routerkonfiguration, sondern von der Geschwindigkeit des DSL-Zuganges seitens des ISP (Internet Service Provider) ab.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext WLAN Router, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG