Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  WLAN Karte  bei Mercateo online kaufen (257 Angebote unter 3.702.040 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Übersicht

„WLAN Karte“

Überbegriffe
Unterbegriffe
% ^v
Bild
zurück
100%
Asus
90-ID5003E00-01PZ
ab € 49,00*
4 Angebote
100%
Asus
90-I2K3E0-0UA
€ 27,77*
1 Angebot
100%
Asus
90-I2K0E5-0PAZ
ab € 15,72*
7 Angebote
100%
Asus
90-I9A000E01-0PAZ
ab € 29,83*
5 Angebote
100%
Belkin
F5D8073DE
ab € 26,71*
8 Angebote
100%
Belkin
F5D8013DE
ab € 26,71*
8 Angebote
100%
Belkin
F5D9000ED
€ 32,63*
1 Angebot
100%
Belkin
F5D8000DE
ab € 55,19*
3 Angebote
100%
Buffalo
WLI-PCI-G300N
ab € 27,04*
5 Angebote
100%
Buffalo
WLI2-CB-G300N
ab € 25,39*
6 Angebote
100%
Canon
9272A001
€ 95,19*
1 Angebot
100%
Cisco
AIR-RM21A-E-K9=
ab € 133,61*
6 Angebote
100%
Cisco
AIR-RM21A-A-K9=
ab € 133,61*
5 Angebote
100%
Cisco
AIR-RM22A-E-K9=
ab € 133,61*
5 Angebote
100%
Cisco
AIR-CB21AG-A-K9
ab € 77,15*
3 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

WLAN-Karten -Netzwerkkarten für kabellose Datenübertragung

Eine WLAN-Karte ist eine Computer-Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen kann. (engl. "drahtloses lokales Netzwerk", Wireless Local Area Network). WLAN-Karten werden an das Mainboard eines PC oder über den CardBus eines Notebooks angeschlossen und stellen über eine Software oder das Betriebssystem, welches auf die Karte zugreift, Wireless-Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren Karten an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) bis 10-15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) bis 30-50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) 30-50 bis m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) bis 30-50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n (draft) 540 Mbit/s bei ~70 m Reichweite (in der Entwicklungsphase, final voraussichtlich 2009)

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Viele moderne WLAN-Karten bieten desweiteren Verfahren an, welcher Standard im Netzwerk verwendet wird.

Wann brauche ich welche Karte?

WLAN-Karten sollten dort eingesetzt werden, wo aus Sicherheitsgründen keine WLAN-Sticks eingesetzt werden können oder keine USB-Schnittstellen zur Verfügung stehen. Die WLAN-Karte benutzt für einen PC eine PCI-Schnittstelle auf dem Mainboard. Bei einem Notebook wird diese seitlich in eine CardBus-Schnittstelle eingeschoben. Danach wird diese Karte entweder automatisch vom Betriebssystem erkannt und installiert, oder eine Software vom Kartenhersteller erledigt diese Aufgabe.

Einen Spezialfall stellen WLAN-Karten für Drucker dar. Diese sind nur für spezielle Geräte ausgelegt.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Es gibt sehr viele WLAN-Karten. Sie sollten sich also im Vorfeld überlegen:

  • Welchen Standard verfügen die anderen Geräte, mit denen ich kommunizieren will?
  • Wie groß soll die Reichweite meines Netzes betragen?
  • Hat das Gerät die neuste Verschlüsselung?
  • Ist eine Antenne im Zubehör enthalten?

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe WLAN Router, Access Point und WLAN Antenne aus unserer Kategorie Netzwerkhardware.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.