WLAN-Karten -Netzwerkkarten für kabellose Datenübertragung
Eine WLAN-Karte ist eine Computer-Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen kann.
(engl. "drahtloses lokales Netzwerk", Wireless Local Area Network). WLAN-Karten werden an das Mainboard eines
PC oder über den CardBus eines Notebooks angeschlossen und stellen über eine Software
oder das Betriebssystem, welches auf die Karte zugreift,
Wireless-Netzwerkzugriff zur Verfügung.
Spezifikationen und Funktionen
Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren Karten an, so dass der
drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem
WEP gelten als unsicher.
Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so
genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:
- IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) bis 10-15 m Reichweite
- IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) bis 30-50 m Reichweite
- IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) 30-50 bis m Reichweite
- IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) bis 30-50 m Reichweite
- IEEE 802.11n (draft) 540 Mbit/s bei ~70 m Reichweite (in der Entwicklungsphase, final voraussichtlich 2009)
Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen
Antennen möglich!
Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur
Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Viele moderne WLAN-Karten bieten desweiteren Verfahren an, welcher
Standard im Netzwerk verwendet wird.
Wann brauche ich welche Karte?
WLAN-Karten sollten dort eingesetzt werden, wo aus Sicherheitsgründen keine WLAN-Sticks eingesetzt werden
können oder keine USB-Schnittstellen zur Verfügung stehen. Die WLAN-Karte benutzt für einen
PC eine PCI-Schnittstelle auf dem Mainboard. Bei einem
Notebook wird diese seitlich in eine CardBus-Schnittstelle eingeschoben. Danach wird
diese Karte entweder automatisch vom Betriebssystem erkannt und installiert, oder eine Software vom Kartenhersteller
erledigt diese Aufgabe.
Einen Spezialfall stellen WLAN-Karten für Drucker dar.
Diese sind nur für spezielle Geräte ausgelegt.
Worauf muss man beim Kauf achten?
Es gibt sehr viele WLAN-Karten. Sie sollten sich also im Vorfeld überlegen:
- Welchen Standard verfügen die anderen Geräte, mit denen ich kommunizieren will?
- Wie groß soll die Reichweite meines Netzes betragen?
- Hat das Gerät die neuste Verschlüsselung?
- Ist eine Antenne im Zubehör enthalten?
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe WLAN Router,
Access Point und WLAN Antenne
aus unserer Kategorie Netzwerkhardware.