Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbe...
Katrin Basic Industrie-Wischtuch, zweilagig mit einer Rollenlänge von 380 m. Hochwertiges; blau eingefärbtes Wischtuch. ISEGA zertifiziert und damit auch zur Verwendung im Lebensmittelbereich geeig...
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, d...
2-lagige Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind sowohl mit dem Tork W2 Innenabrollung Maxi System als ...
Rollenbreite 220 mm, Rollenlänge 190 m, Gesamtdurchmesser 280 mm, Kerndurchmesser 71 mm. 500 Abrisse, Blattgröße 380 x 220 mm. Blue laminated, industrielles Trockenpapier aus Mischfaser, beschichte...
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, d...
Dieses 2-lagige Papiertuch für alle einfachen Wischarbeiten, wie das Abtrocknen oder Aufwischen per Hand, ist die ideale Lösung, wenn es maßgeblich um Kostenkontrolle geht.