Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340400000041 Vorbild bei Design und Leistenentwicklung war hier der Trekking-Bereich. Dort haben neben sportiver Optik maximaler Komfort und höchste Bequemlichkeit b...
FORTIS Winterschnürstiefel S3 Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC Besonderheit: •Waterproof-Membrane •Hitzebeständig bis 300 °C Ausführung: •100 ...
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisend · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · mit leichter Airtoe® Aluminium-Zehenschutzkappe · ultraleichte Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung · a...
STEITZ Winterstiefel Grönland,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Vollrindleder,NB,Größe 42 STEITZ Sicherheitswinterstiefel Grönland, S2 SRC CI HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung gemäß DGU...
atlas ANATOMIC BAU 800 XP CI S3 - Winter-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Webpelzfütterung • Water...
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest un...
STEITZ SECURA Sicherheitswinterstiefel GRÖNLAND BAU S3 Gr. 45 - normale Weite Winterstiefel GRÖNLAND BAU, S3 SRC HRO Cl HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI HRO Ausführung: • Gesch...
Bau-Winterstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3 Produktbeschreibung: Zehenschutzkappe aus Stahl mit Stoßkappe durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl rutschfeste, kälteisolierte und transparente...