ATLAS Winterstiefel Anatomic Bau 840 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einw...
Produktbeschreibung: aus PVC 32 cm Schafthöhe wasserdicht Winterfutter aus Synthetik-Pelz ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (Eigentest bis -17°C) wasserdichter Schnürbund blauer Schaft farbig a...
MACSOLE 1.0 BFX 2 (WINTER) Antimagnetischer Stiefel für Arbeiten im Außenbereich, Hoch- und Tiefbau, in feuchter Umgebung, winterliche Bedingungen Vorteile im Überblick Sohle: Gummisohle MACSOLE®...
Der ESD-Sicherheitsschuh Montana Low ist mit einer Kunststoffkappe ausgestattet, die vor Verletzungen bewahrt. Gemäss der Stufe S3 profitieren Sie von hoher Sicherheit. Mit dem schwarzen Sicherheit...
Kurzbeschreibung Als Stiefel, Halbschuh, Winterstiefel oder Sandale Vorteile • Höchste Sicherheit im sportlichen Design • Sehr angenehmer Tragekomfort • Extrem leicht und flexibel durch die Verwend...
Serie = 24 BIT Geschlecht = Unisex Schuhgröße EUR = 36 Schuhgröße UK = 3,5 Schuhgröße US = 4 Typ = Halbstiefel Zehenschutzkappe Typ = Aluminium Antistatik = Ja Verschlussart = Schnüren Wasserbestän...
4260108682485 Forststiefel »Sportive Hunter Winter« Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014) Ausführung: - Schnittschutzeinlage - Webpelzfutter mit wasserdichter, atmungsak...
SCOTIA Gefütterter Damen-Winterstiefel grau,37 SCOTIA|Gefütterter Damen- Winterstiefel Die gefütterten Damenschnürstiefel SCOTIA von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zei...
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730200000041 Klassischer Outdoor-Look verbunden mit effizienter Sicherheit. Die neuen SCUFF CAPS EVO von PUMA SAFETY zeichnen sich mit ihrer Fibergla...
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 745 Gore-Tex XP - EN ISO 20345 S3 CI - Gr. 40 Trockene Füsse bei Wind und Wetter - Kompromisslose Wasserdichtigkeit, hohe Atmungsaktivität, leistungsstark und Funktiona...
COLD DEFENDER PU-Schaft, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, abriebfestes Polyester-Innenfutter, COLD DEFENDER PU-Zwischensohle, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, Nitrilgummi-Laufso...