Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
L-Verschraubung, Typ=QSL-6, Alternative (Alias)=153071, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=40.2 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Steckanschluss, Anschlu...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=18,8mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 14/10, Druck max. 25 bar, Temp. -40 °C bis 200 °C, ES 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen T...
L-Verschraubung, lang, Typ=QSLL-1/4-8, Alternative (Alias)=153080, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=68.2 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift...
Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=28,4mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=20,0mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=22,5mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=22,5mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...