Die Silhouetten-Tischlichter "Filigrano" Rentier von URSUS® sind 5 Blatt Transparentpapier in der Farbe Creme mit filigranem Laserschnitt. Das Transparentpapier hat die Papierstärke von 115 g/qm un...
Das Windlicht ArgenT in silber besteht aus Stoneware und besitzt die Maße 17,5x17,5x24 cm. Mit seinem weihnachtlichen Motiv wirkt es äußerst dekorativ und bringt eine festliche Stimmung in Ihr Zuha...
Windlicht Avai; 14x11 cm (ØxH); braun; rund; 2 Stück / Packung Windlicht aus Holz für LED-Kerzen oder in Kombination mit einem Glaswindlicht verwendbar. Produktnummer: 171755 , SKU: 30132575
Kerzenhalter/ Windlicht für Teelichte, Fuß aus Edelstahl, matt poliert, Glas satiniert Gesamthöhe: 15,5 cm, Durchmesser: 5 cm [Keine Ersatzgläser lieferbar.]
12er Pack Windlicht Weisheit Holzbase Klarglas/Naturholz Material: Glas, Holz Produktart: Beschriftung, Windlicht Farbe: klar, naturfarben Höhe: ca. 11,50 cm Breite: ca. cm Tiefe: ca. cm Durchmesse...
Die Beleuchtung solltest Du nicht außer Acht lassen, wenn Du ein Ambiente schaffen möchtest, das im Gedächtnis bleibt. Mit den Teelichtgläsern verschönerst Du Deine Innenräume auf einmalige Weise. ...
Die Silhouetten-Tischlichter "Filigrano" Rentier von URSUS® sind 5 Blatt rubinrote Transparentpapier mit filigranem Laserschnitt. Das Transparentpapier hat die Papierstärke von 115 g/qm und einen g...
Dises Windlicht steht auf einem hochwertigen Fuß und besteht aus hochwertigem, klaren Glas, das mit goldenen Details versehen ist. Mit den Maßen 13x30 cm eignet es sich perfekt, um Abends ein angen...
Windlicht Avaia; 22x9 cm (ØxH); braun; 2 Stück / Packung Windlicht aus Holz für LED-Kerzen oder mit transparentem Teelichthalter verwenden. Produktnummer: 171757 , SKU: 30132582
Kerzenhalter/ Windlicht pendelnde Aufhängung, schwarz beschichteter Stahldraht, Teelicht wird in Glasschale eingesetzt Höhe: 10 cm, Maximaler Glasdurchmesser: 6,5 cm
18er Pack Windlicht "Marrakesch" Material: Glas Produktart: Windlicht Farbe: schwarz, silberfarben Höhe: ca. 8,00 cm Breite: ca. cm Tiefe: ca. cm Durchmesser: ca. 7,00 cm außen schwarz und silberfa...
Die Beleuchtung solltest Du nicht außer Acht lassen, wenn Du ein Ambiente zaubern möchtest, das im Gedächtnis bleibt. Mit den Teelichtgläsern verschönerst Du Deine Räume auf eine einmalige Weise. V...