Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Widerstandszubehör

  Widerstandszubehör bei Mercateo online kaufen (129 Angebote unter 24.644.164 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Widerstandszubehör“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Widerstandszubehör"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
NOVA by Linecard Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0603 1 % 30 St. (2 Angebote) 
Chip-Widerstandssortimente 0603 Dieses Sortiment enthält 84 Werte à 30 Stück in den Chipausführungen. Ausstattung: Widerstand: 1 Ω - 10 MΩ. Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · ...
NOVA by Linecard
419646
ab € 62,98*
pro 30 Stück
 
 Paket
Velleman K/RES-E12 Widerstand (6 Angebote) 
Velleman K/RES-E12
Velleman
K/RES-E12
ab € 6,57*
pro Stück
 
 Stück
NOVA CBR-11 WIDERSTANDSSORTIMENT MET 48WERTE 1850ST (3 Angebote) 
Produktpalette: - Anzahl der Produkte im Kit: 1850 Widerstandswerte: 10R bis 1M Nennleistung: 250mW Lieferumfang des Kits: 1850 Widerstände mit 48 Werten von 10 Ohm bis 1 MOhm SVHC: No SVHC (15-Jun...
Nova
CBR-11
ab € 115,73*
pro Stück
 
 Stück
Widerstandssortiment, SMD 0805 ± 1 %, 0.125 W E12 (1 Angebot) 
Widerstandssortiment, SMD
Constructiva
SMD-RCS25
ab € 84,87*
pro Stück
 
 Stück
NOVA CCR-02 WIDERSTANDSSORTIMENT KOHLESCHICHT 0.33W (3 Angebote) 
Produktpalette: - Anzahl der Produkte im Kit: 1110 Widerstandswerte: 10R bis 1M Nennleistung: 250mW Lieferumfang des Kits: 1110 Kohleschichtwiderstände mit Werten von 10 Ohm bis 1 MOhm SVHC: No SVH...
Nova
CCR-02
ab € 53,10*
pro Stück
 
 Stück
NOVA CCR-13 WIDERSTANDSSORTIMENT MET 120WERTE 2340ST (2 Angebote) 
Produktpalette: - Anzahl der Produkte im Kit: 2340 Widerstandswerte: 10R bis 1M Nennleistung: 600mW Lieferumfang des Kits: 0.6W, 1% E24 Metallschichtwiderstände (5 Flachpackungen FL24/10) SVHC: No ...
Nova
CCR-13
ab € 106,97*
pro Stück
 
 Stück
AEC-Q200 Panasonic ERJ3EK Dickschicht Widerstandssortiment, 10 Ω to 1MΩ, 12200-teilig (1 Angebot) 
Montageart = Oberflächenmontage Anzahl der Werte = 122 Widerstandsbereich = 10 O to 1MO Technologie = Dickschicht Serie = ERJ3EK Stückzahl = 12200 Widerstandstoleranz = ±1% Präzisions-Dickschicht-C...
Panasonic
ERJ3EK-KIT
ab € 183,08*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 Widerstandssortiment E12 SMD 0402 1% SET (1 Angebot) 
Bestehend aus 80 * 100 Widerständen der E12 Serie Bauform SMD0402 ROHS, WEEE
SYNERGY 21
S21-COMP-00001
ab € 55,67*
pro Stück
 
 Stück
NOVA by Linecard Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0402 1 % 30 St. (2 Angebote) 
Chip-Widerstandssortiment 0402 Dieses Sortiment enthält 84 Werte à 30 Stück in den Chipausführungen. Ausstattung: Widerstand: 1 Ω - 10 MΩ. Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · B...
NOVA by Linecard
419687
ab € 59,33*
pro 30 Stück
 
 Paket
Widerstandssortiment 3.5 W / 4.3 W E3 (1 Angebot) 
Widerstandssortiment
Nova
VIT-CRF256
ab € 39,74*
pro Stück
 
 Stück
Nova CBR-14 Metallschicht Widerstandssortiment, 1 → 10MΩ, 3080-teilig (3 Angebote) 
Montageart = Durchsteckmontage Anzahl der Werte = 144 Widerstandsbereich = 1 ? 10MO Technologie = Metallschicht Serie = CBR-14 Stückzahl = 3080 Widerstandstoleranz = ±1% Serie CBR-14, 600 mW, axial...
Nova
CBR-14
ab € 156,89*
pro Stück
 
 Stück
2er Pack Sortiment Widerstands-Netzwerke (1 Angebot) 
2er Pack Sortiment Widerstands-Netzwerke Widerstands-Netzwerke von 100 ? bis 1 M?. 100 Widerstands-Netzwerke von 100 ? bis 1 M?. 100 Stück.
k.A.
800146
ab € 6,17*
pro 2 Stück
 
 Paket
AEC-Q200 Panasonic ERJ6EN Dickschicht Widerstandssortiment, 10 Ω to 2.2MΩ, 13300-teilig (1 Angebot) 
Montageart = Oberflächenmontage Anzahl der Werte = 133 Widerstandsbereich = 10 O to 2.2MO Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = ERJ6EN Stückzahl = 13300 Widerstandstoleranz = ±1% Präzisions-Dickschi...
Panasonic
ERJ6EN-KIT
ab € 213,79*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 94969 100Ohm Widerstand (3 Angebote) 
Bestehend aus 80 * 100 Widerständen der E12 Serie Bauform SMD0805 ROHS, WEEE
SYNERGY 21
S21-COMP-00003
ab € 61,92*
pro Stück
 
 Stück
NOVA by Linecard COCFR-01 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 1 Set (2 Angebote) 
Kohleschicht-Widerstands-Sortiment 1110 Stück Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inha...
NOVA by Linecard
COCFR-01
ab € 43,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Widerstandszubehör
^

Widerstandszubehör - Widerstandssortimente in verschiedenen Bauformen

Widerstandssortimente werden überall dort gebraucht, wo auf Bauteile mit unterschiedlichen Widerstandswerten schnell und einfach zurückgegriffen werden muss. Diese Sortimente sind mit Widerständen unterschiedlichster Bauart und mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich, egal, ob es sich um herkömmliche Kohleschichtwiderstände oder SMD-Widerstände handelt. Die Sortimente sind allesamt so aufgebaut, dass der benötigte Widerstandswert schnell und einfach gefunden und entnommen werden kann. Die Widerstandssortimente gibt es mit unterschiedlichen Widerstandswerten, die in den sogenannten E-Reihen definiert wurden. Darüber hinaus erhalten Sie Widerstandssortimente mit unterschiedlichen maximalen Leistungswerten.

Die sogenannten E-Reihen und deren Bedeutung

Die verschiedenen Widerstandswerte werden durch die sogenannte E-Reihe festgelegt. Die Ziffer hinter dem E gibt die Anzahl der verschiedenen Widerstandswerte innerhalb einer Dekade an. So enthält die Reihe E12 beispielsweise zwölf verschiedene Widerstandswerte in einer Dekade. Die Widerstandswerte wurden hierbei so gewählt, dass das Verhältnis aufeinanderfolgender Widerstandswerte möglichst gleich groß ist. In höheren E-Reihen wurden zusätzliche Zwischenwerte eingefügt. Die Reihe E 24 zum Beispiel besitzt zwischen zwei Widerstandswerten jeweils einen zusätzlichen. Sind alle Widerstandswerte innerhalb einer Dekade aufgezählt worden, so setzt sich das Ganze in der nächsten Dekade fort. So wird beispielsweise aus einem Wert von 2,7 Ohm in der nächsten Dekade ein Widerstandswert von 27 Ohm. In der nächsten Dekade handelt es sich um einen Widerstandswert von 270 Ohm.

Die Bauteiltoleranzen der Widerstandssortimente

Die Bauteiltoleranzen sind bei den jeweiligen Sortimenten angegeben. In gewisser Weise sind diese auch von der entsprechenden E-Reihe abhängig. Die Reihe E12 zum Beispiel schreibt vor, dass die enthaltenen Widerstände eine Toleranz von höchstens 10 Prozent besitzen dürfen. Bei der nächsthöheren E-Reihe darf die Toleranz nur noch halb so hoch sein wie bei der vorhergehenden. So dürfen in der Reihe E24 nur Widerstände mit einer maximalen Toleranz von 5 Prozent enthalten sein. Eine Ausnahme bildet hier die Reihe E48, deren enthaltene Widerstände nur eine maximale Toleranz von 2 Prozent besitzen dürfen. Natürlich können auch Widerstandssortimente angeboten werden, die eine geringere Toleranz besitzen, als diese durch die E-Reihe vorgegeben wird.

Sortimentskästen sorgen für den richtigen Überblick

Die angebotenen Widerstandssortimente werden in übersichtlich gehaltenen Sortimentskästen angeboten. Die Widerstandswerte sind übersichtlich angeordnet, um ein schnelles Auffinden des gewünschten Widerstandswertes zu ermöglichen. Ebenso einfach ist die Entnahme des einzelnen Bauteils.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Widerstandszubehör, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.