PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 20 µm, VE 45 Stk, transparent. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeig...
Länge: 260,00 m Breite: 500,00 mm Stärke: 23 my Stärke in mm: 0,023 mm Einsatzzweck: Transportschutz Paletten, blickdicht Kerndurchmesser: 50 mm Material: LDPE Farbe: rot Wichtiger Hinweis: Beim Pr...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Maschinenstretchfolie aus PE, max. Dehnung 330 %, 20 µm, transparent Palettenladungen für Transport oder Lagerung fixieren und vor Nässe, Schmutz sowie chemischen Einflüssen schützen: per beidseiti...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 15 Stk, schwarz. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet ...
Unsere Maschinenstretchfolie in Schwarz ist eine hochwertige Lösung für Unternehmen, die eine zuverlässige und effiziente Verpackungslösung benötigen. Mit einer Dicke von 23 Mikrometern bietet sie ...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 15 Stk, transparent. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeig...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Maschinenstretchfolie, max. Dehnung 250 %, Stärke 20 µm Diese Maschinenstretchfolie hat eine maximale Dehnung von 250 %. Mithilfe eines Stretchgerätes lässt sie sich eng um Ihre Palettenladungen wi...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 19 Stk, weiß. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für...
Plug-n-Play Maschinenstretchfolie GP, 500 mm breit x 1600 lfm, bis 280% Vordehnung Mit Verstärkungselementen (Fasern), welche die Reißfestigkeit erhöhen Funktioniert mit halbautomatischen und volla...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 38 Stk, weiß. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...