Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuch...
Schwarze Handstretchfolie - ideal für Diebstahlschutz. kostengünstige und problemlose Palettensicherung schützt vor Schmutz und Nässe geprüfte Qualität in Stärke und Lauflänge rollt leicht und kons...
Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz-opak, 500 mm x 300 m - 20 my, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenscha...
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 23my, schwarz Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz und Nä...
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 23 my aus Polyethylen, schwarz eingefärbt, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar...
Stretchfolie 15 my Farbe schwarz, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm Mottez Stretchfolie 15 my besonders reiß- und stoßfeste Stretchfolie zum einfachen fixieren und verpacken von Versandgütern und Palette...
Handstretchfolie 500 mm 250 lfm 23 my schwarz: Der Rundum-Schutz für Ihre Palette Prestretch: 150 % Menge pro Karton: 6 Rollen Menge pro Palette: 240 Rollen Die Eigenschaften im Überblick: kostengü...
PE-Handstretchfolie, VE 6 Rollen Breite 500 mm, Folienstärke 17 µm, schwarz. Blickdicht - Schutz vor Diebstahl. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Hohe Haltekräfte. Ideal als Blickschutz für Pa...
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 17my, schwarz Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz und Nä...