Transportroller Für Wertstoff-Sammelbox Höhe x Länge x Breite 110 x 415 x 510 - 860 mm Gestell in schwarz Plattform geschlossen mit glatter Oberfläche Suchbegriffe: Abfallbehälter, Abfallsammler, A...
NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf/SERVO-DRIVE uno KB 900 mm dunkelgrau Auf das BLUM TANDEMBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion Rahmenkonstruktion ...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 55 l Höhe x Breite x Tiefe 770 x 300 x 300 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell Einfache Entleerung üb...
Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 60 l, HxBxT 800 x 320 x 320 mm, Edelstahl. Selbstlöschend. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz. Forms...
Recycling Müllsystem ALBULA 25 Liter – clevere Mülltrennung für Küche, Bad und Co. ALBULA heißt das durchdachte, modulare Recyclingsystem von Rotho, das sich in vielen Bereichen im Haushalt einsetz...
Der VAR Wertstoffsammler ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und selbstschliessend. Sie erhalten den VAR Wertstoffsammler wahlweise mit 45 oder 76 Liter Inhalt. Das Sammeln und Trennen von unte...
Tretabfallsammler Inhalt 1x12 / 1x24 l Höhe x Breite x Tiefe 392 x 605 x 321 mm Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Op...
NINKA Abfalltrennsystem Set eins2sechs KB 450 mm dunkelgrau Auf das BLUM MERIVOBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion Rahmenkonstruktion mit Verstellsys...