Inhalt 45 Liter · aus verzinktem und hochwertigem Strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech · schlag- und kratzfest · Korpus lichtgrau, RAL 7035 · Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1 geg...
Wertstoffsammler 60 l mit Pedal Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Dec...
CLEAN V - Hygienisch entsorgen Der CLEAN V steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Mülleimer ist durch sein...
stabiles Leichtmetallrohr, grau · komplett mit Halterung, Einspannrahmen zum Einspannen von 60-/70-l-Säcken · blauer Klappdeckel · mit beiliegenden Verbindungsklemmen können mehrere Ständer zu eine...
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 60 Liter. • Rechteckige Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Tra...
Großvolumen-Wertstoffsammler, für Volumen 1000 l, fahrbar. Volumen 1000 Liter. Extrem robust, langlebig und standsicher. Geschweißte, pulverbeschichtete Vierkantstahlrohr-Konstruktion. Für Sackumfa...
Der Tret-Mülltrenner mit zwei unterschiedlich großen Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close). Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close) 2 herausnehmbare Inneneimer (17 + 9 l) aus 1...
Material: Stahl selbstlöschend | im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr für den Innenbereich geeignet | Tipp: Zur Mülltrennung nutzen Sie das passende Recyclingeinsatz (...
Recycling Abfallstation schwarz mit 3 Einwürfen je 2x40L und 1x 70LAufkleber inklusive einzigartiges Design zur Abfalltrennung in belebten Umgebungen erlaubt die einfache Identifizierung des Inhalt...