Der VAR Wertstoffsammler ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und selbstschliessend. Sie erhalten den VAR Wertstoffsammler wahlweise mit 45 oder 76 Liter Inhalt. Das Sammeln und Trennen von unte...
Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel Mit selbstschließendem Schwingdeckel Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden Mit Müllbeutel-Klemmrah...
Edelstahl-Abfallbehälter Inhalt 2 x 20 l Höhe x Breite x Tiefe 595 x 463 x 284 mm Mit Touchdeckel - die Öffnung erfolgt manuell schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion Innenb...
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend, TÜV geprüft, mit silberner Einwurfklappe aus verzinktem Stahlblech Farbe: antik-silber pulverbeschichtet H x B x T in mm: 1045 x 320 x 320 Inhalt: ca. 89 Liter ...
NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau Auf das BLUM TANDEMBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion Rahmenkonstruktion mit Verst...
Funktionalität trifft auf Ästhetik - Das einfach konfigurierbare, modulare Recycling-System Configure™ ist ideal für Einrichtungen, die Wert auf Nachhaltigkeit und Design legen. Kommerzielles Recyc...
Rotho Komposteimer ALBULA 6 Liter Passend zu unserem beliebten Recycling Müllsystem Albula 25l gibt es nun auch einen praktischen kleinen Abfalleimer für Küchenabfälle, Kompost, Biomüll und mehr. D...
Volumen: für 110 Liter Säcke Maße (Ø x Höhe): 525 x 870 mm Material: Polypropylen (PP) inkl. Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes | stabile, funktionale Konstruktion mit Klemmring und Klappde...
Der VAR Wertstoffsammler ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und selbstschliessend. Sie erhalten den VAR Wertstoffsammler wahlweise mit 45 oder 76 Liter Inhalt. Das Sammeln und Trennen von unte...