Aufkleberset Für Wertstoffsammler Set bestehend aus: je 1 Piktogramm für Wertstoffe, Papier, Restmüll, Glas, Metall, Biomüll und Putztücher in schwarz/weiß 3 Jahre Garantie Suchbegriffe: Abfallbehä...
NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 500 mm dunkelgrau Auf das BLUM TANDEMBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion Rahmenkonstruktion mit Verst...
Funktionalität trifft auf Ästhetik - Das einfach konfigurierbare, modulare Recycling-System Configure™ ist ideal für Einrichtungen, die Wert auf Nachhaltigkeit und Design legen. Kommerzielles Recyc...
Abfallsammler H950xB530xT530mm 120 l robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung · mit farbigem Deckel zur Wertstoff...
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend, TÜV geprüft, mit gelber (RAL 1023) Einwurfklappe aus verzinktem Stahlblech Farbe: antik-silber pulverbeschichtet H x B x T in mm: 600 x 320 x 320 Inhalt: ca. 43...
Wertstoffsammler SLIM JIM 87 L MIT Griffen, verbesserte Ausführung Dieser funktionale Behälter verfügt über ergonomische Griffe mit integrierter Klemmvorrichtung für Müllbeutel. Ein Verknoten der B...
Stilvoller rechteckiger Tritt-Mülleimer mit extra breitem Pedal, Inneneimer aus Kunststoff und dämpfendem Deckel. Die Stay-open-Funktion verriegelt den Deckel, um so den Eimer leicht reinigen und d...
Rotho Komposteimer ALBULA 6 Liter Passend zu unserem beliebten Recycling Müllsystem Albula 25l gibt es nun auch einen praktischen kleinen Abfalleimer für Küchenabfälle, Kompost, Biomüll und mehr. D...
Der VAR Wertstoffsammler ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und selbstschliessend. Sie erhalten den VAR Wertstoffsammler wahlweise mit 45 oder 76 Liter Inhalt. Das Sammeln und Trennen von unte...