Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Werkzeugkoffer

  Werkzeugkoffer bei Mercateo online kaufen (1.916 Angebote unter 24.524.330 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Werkzeugkoffer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Brüder Mannesmann M29067 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 90teilig (L x B x H) 370 x 135 x 26 (4 Angebote) 
Werkzeuge sind entweder aus hochwertigem Werkzeugstahl oder aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und sind großteilig GS-geprüft. Features: Koffer abschließbar Werkzeuge sicher und übersichtlich verst...
Brüder Mannesmann
M29067
ab € 74,85*
pro Stück
 
 Stück
Brüder Mannesmann M29078 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 160teilig (L x B x H) 454 x 350 x 1 (5 Angebote) 
Features: Koffer aus Aluminium und abschließbar Lieferumfang: Fach 1: Wasserwaage 400 mm · Sägebogen 150 mm (6") · 6 Ersatzsägeblätter · Cutter 18 mm · 10 x Abbrechklingen · Elektrikerschere 180 mm...
Brüder Mannesmann
M29078
ab € 128,29*
pro Stück
 
 Stück
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll (35 Angebote) 
Der PARAT Rollen-Werkzeugkoffer CLASSIC im King-Size-Format fasst insgesamt bis zu 50 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähten Einsteckfächern. Insgesamt verfügt der CLASSIC KingSize...
Parat
489500171
ab € 196,56*
pro Stück
 
 Stück
Velleman
ab € 27,27*
pro Stück
 
 Stück
Viso
STC931P
ab € 32,36*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 31-tlg. in Funktionstasche (43465) (9 Angebote) 
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützt...
Wiha
7209NK2002
ab € 164,66*
pro Stück
 
 Stück
B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP) (16 Angebote) 
Der JUMBO 6700 ist ein Werkzeugkoffer für Servicemonteure im weltweiten Einsatz! Dieser Koffer bietet dank einer zusätzlichen Werkzeugtafel mehr Platz für Werkzeug, welches durch elastische Schlauf...
B&W
117.19/P
ab € 180,68*
pro Stück
 
 Stück
Werkzeugkoffer "Basic" leer (28 Angebote) 
Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen mit D-Ringen zum Anbringen des beiliegenden Trageriemens. 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur Fix...
Knipex
00 21 05 LE
ab € 77,23*
pro Stück
 
 Stück
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm (1 Angebot) 
Der HMF hochwertige Werkzeugkoffer ohne Inhalt von HMF bietet großen Stauraum für Schraubendreher, Zangen, Hammer und anderes Werkzeug. sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum: Fächer, Tren...
HMF
14601-02
ab € 39,07*
pro Stück
 
 Stück
Profi Werkzeugkoffer 129tlg. (2 Angebote) 
• Ausgesuchte Werkzeuge mit hoher Funktionalität • Mit PUK® Sägeblättern Made in Germany • Koffer mit Alurahmen • Bestehend aus: 1 Rollgabelschlüssel 250 mm 1 Revolverlochzange 1 Wasserpumpenzange ...
Conmetall Meister
WU8971410
ab € 137,50*
pro Beutel
 
 Beutel
Schalenkoffer Innen-B470xT390xH300mm HDPE 64l PROMAT (21 Angebote) 
Schalenkoffer Innen-B470xT390xH300mm HDPE 64l PROMAT rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem und schlagzähem HDPE-Kunststoff · stabiler Aluminiumrahmen · verstärkte Ecken · zwei Schlö...
Promat
4000871771
ab € 243,82*
pro Stück
 
 Stück
Brüder Mannesmann 122 delar 29070 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 122teilig (B x H x T) 360 x 240 x 530 mm (5 Angebote) 
Fahrbarer Werkzeugkoffer 122tlg. Stauraum für weiteres Werkzeug Alle Werkzeuge nach DIN-Norm Fahrbarer Trolly mit Teleskop-Handgriff. Ausstattung: Alle Werkzeuge nach DIN-Norm · Steckschlüsseleinsä...
Brüder Mannesmann
29070
ab € 76,39*
pro 122 Stück
 
 Paket
Brüder Mannesmann 29075 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 108teilig (5 Angebote) 
Mobil sein und immer das richtige Qualitätswerkzeug zur Hand. Lieferumfang: Umschaltknarren 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) (GS-geprüft) · Verlängerungen 75 und 150 mm (GS-geprüft) · 20 gängige Stec...
Brüder Mannesmann
29075
ab € 87,35*
pro Stück
 
 Stück
Brüder Mannesmann 29071 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 75teilig (4 Angebote) 
Werkzeugset im Alukoffer 75 tlg. Der 75-tlg. Werkzeugsatz beinhaltet alles, was man für die handwerklichen Arbeiten im und am Haus benötigt. Die Werkzeuge sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl...
Brüder Mannesmann
29071
ab € 64,57*
pro Stück
 
 Stück
Transportkoffer Explorer 5122 BE, IP67, leer, schwarz (1 Angebot) 
Explorer Cases sind bekannt dafür, die innovativsten wasserdichten Koffer auf dem Markt zu sein und die ersten, die alle neuen militärischen Qualifikations-Standards erfüllen. Sie sind gefertigt fü...
GT Line
5122.B E
ab € 135,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   128   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Werkzeugkoffer
^

Ihre mobile Werkstatt

Sie sind Handwerker oder Techniker? Dann darf in Ihrem Arbeitsalltag ein praktischer Werkzeugkoffer ebenso wenig fehlen wie das Werkzeug selbst. In einem solchen Koffer bewahren Sie Ihr Werkzeug sicher auf und transportieren es bequem.

Mit oder ohne Inhalt?

Wenn Sie gerade auf der Suche Ihrer Erstausstattung sind, ist ein Werkzeugkoffer mit Inhalt das Richtige für Sie. Dieser ist je nach Modell beispielsweise mit Akku-Schrauber, diversen Steckschlüsseln und Schrauben ausgestattet. Wenn Sie dagegen bereits ausreichend Handwerkzeuge besitzen und diese in geordneter Art und Weise verstauen wollen, sollten Sie sich für einen Werkzeugkoffer ohne Inhalt entscheiden. Diesen können Sie individuell mit Ihrem eigenen Werkzeug bestücken. Diese Variante ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie eher unübliche Werkzeuge verwenden, die in keinem Standard-Werkzeugkoffer zu finden sind.

Schluss mit dem Werkzeug-Chaos

Unabhängig davon, ob Sie den Koffer mit Ihrem eigenen Werkzeug bestücken oder ob dieses bereits enthalten ist, bietet der Werkzeugkoffer einen entscheidenden Vorteil: das Werkzeug wird geordnet und übersichtlich aufbewahrt. Praktisch jeder Werkzeugkoffer verfügt über eine zweckmäßige Inneneinteilung, die teilweise sogar individuell verstellbar ist. Besonders praktisch sind auch herausnehmenbare Werkzeugträger. Zudem sind viele Koffer abschließbar und schützen Ihr Werkzeug somit vor unbefugtem Zugriff. Sollte Ihr Werkzeugkoffer nicht abschließbar sein, können Sie ein beliebiges externes Zahlenschloss verwenden.

Das richtige Material

Meist wird ein Werkzeugkoffer für mobile Einsätze verwendet. Aus diesem Grund ist auch die Frage des Materials sehr wichtig. Ein Alukoffer - also ein Koffer aus Aluminium - ist besonders für empfindliche Gegenstände wie Werkzeuge geeignet. Er ist sehr stabil und kann dadurch auch für Elektrowerkzeuge verwendet werden. Auch Hartschalenkoffer sind sehr widerstandsfähig. Sie bestehen meist aus ABS-Kunststoff oder auch aus Polycarbonat und sind sowohl stoß- als auch verschleißfest.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Werkzeugkoffer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.