DICHTOMATIK W95-130-13 B2 Wellendichtring 95 mm Außen-Ø 130 mm Breite 13 mm Innen 95 mm Außen 130 mm Breite 13 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material NBR (Perbunan) Tempera...
Der Wellendichtring Bauform C/CS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen in sehr stabiler Ausführung für grobe Einsätze. Er besteht aus zwei äuß...
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Staublippe j/n: ja Außendurchmesser D: 60 mm Bauart: AS Breite: 10 mm U...
Radial-Wellendichtring NBR 52,0x72,00x10,0mmAS WEDI 52/72/10ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem V...
Radial-Wellendichtring NBR 52,0x69,00x10,0mm,A WEDI 52/69/10ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W90-110-8 B2 Wellendichtring 90 mm Außen-Ø 110 mm Breite 8 mm Innen 90 mm Außen 110 mm Breite 8 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material NBR (Perbunan) Temperatur...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: B Breite: 10 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 40 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach ...
Radial-Wellendichtring NBR 52,0x72,00x9,0mmAS WEDI 52/72/9ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...