DICHTOMATIK W50-80-8 BASL Wellendichtring 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite 8 mm Innen 50 mm Außen 80 mm Breite 8 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material NBR (Perbunan) Temperaturb...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x72,00x7,0mmAS WEDI 40/72/7ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x72,00x12,0mmAS WEDI 40/72/12ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem V...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
Der Wellendichtring Bauform B/BS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem äußeren Versteifungsring aus Metall und einer fed...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x78,00x10,0mm,A WEDI 40/78/10ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...