Weihnachtsplätzchen - alle Jahre wieder
Weihnachtsplätzchen gehören ebenso in die Adventszeit wie Adventskranz, Adventskalender oder natürlich der Christstollen. Süße Spezialitäten aus der Weihnachtsbäckerei basieren in vielen Fällen auf traditionellen Rezepten. In der Adventszeit dürfen auf dem Kaffeetisch beliebte Weihnachtsplätzchen wie
Spekulatius, Zimtsterne, Vanillekipferl, Kokosmakronen, Mandelsplitter, Stollenkonfekt und natürlich
Lebkuchen und Printen nicht fehlen. Weihnachtsplätzchen werden immer noch gerne selbst gebacken. Heutzutage gibt es jedoch ein großes Sortiment an hochwertigen Weihnachtsplätzchen verschiedener Hersteller, die fast so gut schmecken wie selbst gemacht.
Weihnachtsplätzchen für die Gästebewirtung oder für Präsentkörbe zu Weihnachten
Weihnachtsplätzchen sind sowohl sortenrein als auch als gemischte Serviereinheiten erhältlich. Die gemischten Einheiten enthalten eine Auswahl der beliebtesten Gebäckspezialitäten aus der
Weihnachtsbäckerei. Großpackungen eignen sich für die Gästebewirtung sowie zum Anbieten bei Meetings und Konferenzen. Besonders für den gewerblichen Bedarf sind jedoch auch einzeln verpackte Weihnachtsplätzchen erhältlich. Sie können als Beigabe zum Kaffee in der Gastronomie gereicht oder als Zugabe zu einer Warensendung verschickt werden. Besonders die einzeln verpackten
Zimtsterne sind zum Verschicken gut geeignet, da dieses Gebäck nicht so schnell zerbricht.
Weihnachtsplätzchen sind darüber hinaus ein beliebter Bestandteil von Geschenksets und Präsentkörben zum Fest. Dekorativ verpackte Geschenksets mit Weihnachtsplätzchen sind bereits fertig bestückt erhältlich.