Dass die Gummix-Serie ein echter Topseller ist, hat seine Gründe: Gummix ist ein echtes Hochleistungsflussmittel, das Flussmittelspritzer entweder ganz verhindert oder auf ein absolutes Minimum red...
Dass die Gummix-Serie ein echter Topseller ist, hat seine Gründe: Gummix ist ein echtes Hochleistungsflussmittel, das Flussmittelspritzer entweder ganz verhindert oder auf ein absolutes Minimum red...
Lötdraht, Typ=RND 560-00168, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
- Umweltfreundliches Markenlötzinn - verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch Silberanteil (0,3 %) - Keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig - Mit kontinuierlichen Flussmittelsee...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS115, 574005, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Halogenfreier Lötdraht NHR-TH Halogenfreie Lote sind schonender für den Anwender und für die Umwelt. Halogene sind in vielen Flussmitteln als Aktivatoren enthalten und können beim Verbrennen Dioxin...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574406, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Halogenfreier Lötdraht NHR-TH Halogenfreie Lote sind schonender für den Anwender und für die Umwelt. Halogene sind in vielen Flussmitteln als Aktivatoren enthalten und können beim Verbrennen Dioxin...