VEP-3/3-1 Elektromagnetventil 700 bar mit Druckeinstellung . Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder anderen elektrischen Bef...
M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B205DBZ G 1/2 Ruhestellung geschlossen 1 St. Magnetventil Serie 2000 Hochwertige Magnetventile von M&M in modularer Bauweise. Somit haben Sie ...
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/8, PN 0 - 30 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür al...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC, BG 3, G 1/2, Eingangsdr. 2-10 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrische...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...