Übersicht
"Wegeventile" Überbegriffe
Unterbegriffe
Funktionsweise
Betätigungsart
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 140,98* pro Stück
ab € 40,88* pro Stück
ab € 82,83* pro Stück
Gardena Twin-Tap Connector Schwarz, Orange 1 Stück(e) (19 Angebote) Das 2-Wege-Ventil dient zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. Auf diese Weise müssen zwei Schläuche nie am Wasserhahn gewechselt werden. Dabei sind die beiden Ausgänge unabhängig voneinander stufenlo...
ab € 6,72* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 10,00 mm (3/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221606
ab € 64,92* pro Stück
Handabsperrventil, Ø6 mm, 2/2, 10bar, Polyoxymethylen (POM), Packung à 10 Stück (2 Angebote) Handabsperrventil, Typ=9160968, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Breite=52 mm, Höhe=37 mm, Länge=-999, Konfiguration=2/2, Steuerungsmechanismus=Drehknopf, Ventilmaterial=Polyoxymethylen (P...
ab € 39,78* pro 10 Stück
Festo
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10
ab € 59,88* pro Stück
GE Magnetventil 7V (5 Angebote) GE Magnetventil 7V zu Urinal-Steuerung Fabrikat: Geberit Artikel-Nr.: 240.523.00.1
ab € 72,82* pro Stück
RPE Magnetventil, ½" IG 24 VAC 24 V / AC (1 Angebot) - Magnetventil - Durchflussregulierung Technische Daten - Anschluss: ½" IG - Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom) - Stromaufnahme: 190 mA - Leistungsaufnahme: 2 W - Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar - ...
ab € 20,61* pro Stück
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1 Magnetventil (4 Angebote) Magnetventil VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
ab € 36,32* pro Stück
2/2-Wege-MV., ES, NC, vorg., 24 V DC, G 3/4, PN 0,5-10 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 3/4, PN 0,5 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätestec...
ab € 78,89* pro Stück
ab € 43,83* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,20 bar - 16,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221852
ab € 108,91* pro Stück
EMERSON – ASCO
SCG238A046-24VCC
ab € 115,51* pro Stück
MHE2-MS1H-5/2-M7 Magnetventil (4 Angebote) Magnetventil MHE2-MS1H-5/2-M7 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=90 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
ab € 80,97* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Wegeventile
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.