Übersicht
"Wegeventil" Überbegriffe
Unterbegriffe
Funktionsweise
Betätigungsart
Zubehör
Bild
Bestellen
VMPA2-M1H-J-PI Magnetventil (4 Angebote) Magnetventil VMPA2-M1H-J-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=860 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
ab € 78,53* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 10,00 mm (3/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/8 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221601
ab € 60,57* pro Stück
CPE10-M1BH-3GL-QS-4 Magnetventil (3 Angebote) Magnetventil CPE10-M1BH-3GL-QS-4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=190 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
ab € 86,74* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221637
ab € 106,31* pro Stück
2/2-Wege-MV., ES, NC, vorg., 24 V DC, G 1/2, PN 0,5-10 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0,5 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätestec...
ab € 64,00* pro Stück
ab € 83,93* pro Stück
5/2-Wegeventil, manuell »M5«, Drehhebel k., monost., G 1/8, grün (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, manuell »M5«, Drehhebel kurz, monostabil, Schalttafeleinbau, G1/8, Betriebsdr. 0-10bar, Temp. -20°C bis 70°C, grün5/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
ab € 25,71* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (2 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,20 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - 80,0...
Bürkert
000000000000134438
ab € 236,83* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
ab € 38,41* pro Stück
ab € 14,97* pro Stück
85111211 2/2 Wegeventil DN 10 G1/2 24V DC (2 Angebote) Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: 1.4104, 1.4303, PVDF. Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide. Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung. Membranventile....
IMI Norgren
8253200.8001.02400
ab € 69,53* pro Stück
VEP-3/3-2 Elektromagnetventil (3 Angebote) VEP-3/3-2 Elektromagnetventil 700 bar mit Druckeinstellung . Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder anderen elektrischen Bef...
Columbus McKinnon
N14100405
ab € 2.635,04* pro Stück
RPE Magnetventil, 1½" IG 24 VAC 24 V / AC (1 Angebot) - Magnetventil - Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen - Schmutzwasser-Filte Technische Daten - Anschluss: 1½" IG - Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom) - Stromaufnahme: 190 mA - Lei...
ab € 37,68* pro Stück
VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L Magnetventil (4 Angebote) Magnetventil VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
ab € 48,87* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221633
ab € 102,37* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Wegeventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.