M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B205DBZ G 1/2 Ruhestellung geschlossen 1 St. Magnetventil Serie 2000 Hochwertige Magnetventile von M&M in modularer Bauweise. Somit haben Sie ...
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/8, PN 0 - 30 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür al...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 30 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGeräteste...
VEP-3/3-1 Elektromagnetventil 700 bar mit Druckeinstellung . Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder anderen elektrischen Bef...
Abgewinkelter Stecker Typ C, 300 V DC, 250 V AC, IP65, Typ=MSSD-EB, Alternative (Alias)=151687, Breite=15.5 mm, Höhe=33.7 mm, Länge=30.7 mm, Geeignet für=Magnetventil mit M2.5 Mittelschraube, Produ...