Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wegeventil

  Wegeventil  (22.456 Angebote unter 27.647.892 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MFH-5-1/4 Magnetventil (9 Angebote) 
Magnetventil MFH-5-1/4 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, B...
Festo
6211
ab € 96,61*
pro Stück
 
 Stück
MFH-5-1/8 MFH-5-1/8 (9982) Magnetventil (6 Angebote) 
MFH-5-1/8 MFH-5-1/8 (9982) Magnetventil
Festo
9982
ab € 84,18*
pro Stück
 
 Stück
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 (566499) Magnetventil (5 Angebote) 
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 (566499) Magnetventil
Festo
566499
ab € 32,58*
pro Stück
 
 Stück
RS-3-1/8 RS-3-1/8 (2272) Rollenhebelventil (5 Angebote) 
RS-3-1/8 RS-3-1/8 (2272) Rollenhebelventil
Festo
2272
ab € 110,87*
pro Stück
 
 Stück
MFH-3-1/8 MFH-3-1/8 (7802) Magnetventil (5 Angebote) 
MFH-3-1/8 MFH-3-1/8 (7802) Magnetventil
Festo
7802
ab € 79,61*
pro Stück
 
 Stück
R-3-M5 R-3-M5 (3629) Rollenhebelventil (5 Angebote) 
R-3-M5 R-3-M5 (3629) Rollenhebelventil
Festo
3629
ab € 53,24*
pro Stück
 
 Stück
MFH-3-1/4 Magnetventil (4 Angebote) 
Magnetventil MFH-3-1/4 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=e...
Festo
9964
ab € 90,45*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu
Riegler
517.201
ab € 43,51*
pro Stück
 
 Stück
P05511 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/8", Feder, Standard (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft...
AIRTEC Pneumatic
P 05 511
ab € 51,60*
pro Stück
 
 Stück
5/3-Wegeventil, elektropneu., Mitte geschl., G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 
5/3-Wegeventil, elektropneumat., Mitte geschlossen, Anschluss G 1/8, DN 5, 24 V DC, Alu
Riegler
517.301
ab € 74,32*
pro Stück
 
 Stück
VMPA1-M1H-J-PI VMPA1-M1H-J-PI (533343) Magnetventil (4 Angebote) 
VMPA1-M1H-J-PI VMPA1-M1H-J-PI (533343) Magnetventil
Festo
533343
ab € 70,32*
pro Stück
 
 Stück
VMPA1-M1H-G-PI VMPA1-M1H-G-PI (533345) Magnetventil (4 Angebote) 
VMPA1-M1H-G-PI VMPA1-M1H-G-PI (533345) Magnetventil
Festo
533345
ab € 76,91*
pro Stück
 
 Stück
VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L (539184) Magnetventil (4 Angebote) 
VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L (539184) Magnetventil
Festo
539184
ab € 58,85*
pro Stück
 
 Stück
VMPA1-M1H-K-PI VMPA1-M1H-K-PI (533347) Magnetventil (4 Angebote) 
VMPA1-M1H-K-PI VMPA1-M1H-K-PI (533347) Magnetventil
Festo
533347
ab € 71,66*
pro Stück
 
 Stück
VMPA1-M1H-M-PI VMPA1-M1H-M-PI (533342) Magnetventil (5 Angebote) 
VMPA1-M1H-M-PI VMPA1-M1H-M-PI (533342) Magnetventil
Festo
533342
ab € 51,39*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1498   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wegeventil
^

Wegeventile für die professionelle Steuerung des Fluidstromes

Die pneumatischen und hydraulischen Wegeventile sind Bauteile mit vielen Konstruktionsvarianten. Sie öffnen, schließen oder lenken den Durchfluss um. Professionelle Wegeventile werden für einfache Absperrfunktionen bis hin zum umfangreichen Ansteuern der Zylinder oder anderer Verbraucher eingesetzt.

Wegeventile im Überblick

Die Wegeventile sind Steuerungen in der pneumatischen oder hydraulischen Leitung. Sie wirken auf die Durchflussrichtung ein. Die Wegeventile bieten folgende Funktionen:
  • freier Durchfluss,
  • gestoppter Durchfluss und
  • Richtungsänderung des Durchflusses.
Jedes Ventil zeichnet sich durch seinen Funktionsumfang aus. Er ist unter anderem abhängig von der Konstruktionsart. Das Wegeventil kann als Sitz- oder Schieberventil ausgelegt sein. Die Sitzventile, wie Kugelsitzventile, zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer bei geringem Verschleiß aus. Die Betätigung der Ventile, beziehungsweise der Kugel oder des Tellers, ist jedoch mit einem höheren Kraftaufwand verbunden. Die Schieberventile, wie Kolben- oder Plattenschieberventile, benötigen einen geringeren Krafteinsatz. Sie öffnen und schließen die Anschlüsse durch das Bewegen einer Schiebeeinheit.

Durchflusswege und Schaltstellungen der Wegeventile

Die Durchflusswege und Schaltstellungen wirken maßgeblich auf den Funktionsumfang und den Einsatzbereichen des Wegeventils ein. Diese beiden Werte spiegeln sich in der Bezeichnung des Ventils wieder. Die erste Ziffer entspricht der Anzahl der Durchflusswege, die das Ventil bietet. Die zweite Nummer steht für die möglichen Schaltstellungen. Als Durchflussweg werden die Anschlüsse bezeichnet, durch die das Fluid strömen kann und durch die eine Entlüftung möglich ist. Jedes Wegeventil bietet als Schaltstellung den geöffneten und den geschlossenen Durchfluss an. Die dritte Schaltstellung ist eine Mittelstellung. Sie wird unter anderem dafür eingesetzt, den Zylinder auf seinem Hubweg anzuhalten.

Wegeventile nach Betätigungsarten

Die Wegeventile können auf folgende Arten betätigt werden:
  • manuell, mechanisch, pneumatisch und elektrisch.
Die manuelle Betätigung per Hand oder Fuß bietet sich für einfache Steuerungstätigkeiten und seltenen Einsatz an. Die mechanische Betätigung erfolgt per Tastrolle, Taster oder Feder. Diese beiden Betätigungsarten kommen für einfache Wegeventile mit wenigen Schaltstellungen und Durchflusswegen infrage. Die pneumatische und elektrische Betätigungsart ist für Ventile mit mehreren Durchflusswegen, einem höheren Funktionsumfang und häufigerer Verwendung empfehlenswert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.