Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Str...
VHH-4/3 Handventil 4/3-Wege zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern. Spezielle Ausführung zum Anbau an alle HPS-Handpumpen (mit Verbindungssatz FY-703). Auch für kleinere Motorpumpen geeignet
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NO, 24 VDC, für Gerätestecker, Druck 0 - 5 bar, Temp. -5 °C bis 45 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwend...
3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
5/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M5«, Kipphebel, bistabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C5/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
VHP-3/3-1 Handventil, 3/3 Wege 3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von infachwirkenden Zylindern, Standardventil für kleinere Motorpumpen
VHP-3/3-2 Handventil, 3/3 Wege 3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, große Bauform, Standardventil für größere Motorpumpen
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und ...
3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 500l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -