Übersicht | "Wege-Ventil"Überbegriffe Unterbegriffe Funktionsweise Betätigungsart Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
MFH-5-1/4 Magnetventil (9 Angebote) Magnetventil MFH-5-1/4 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, B... |
|
ab € 97,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 84,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 82,76* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil, elektropneu., Mitte geschl., G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumat., Mitte geschlossen, Anschluss G 1/8, DN 5, 24 V DC, Alu |
|
ab € 74,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 69,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 77,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,46* pro Stück |
| |
Handabsperrventil, Ø6 mm, 2/2, 10bar, Polyoxymethylen (POM), Packung à 10 Stück (2 Angebote) Handabsperrventil, Typ=9160968, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Breite=52 mm, Höhe=37 mm, Länge=-999, Konfiguration=2/2, Steuerungsmechanismus=Drehknopf, Ventilmaterial=Polyoxymethylen (P... |
|
ab € 32,26* pro 10 Stück |
| |
GE Magnetventil 7V (5 Angebote) GE Magnetventil 7V zu Urinal-Steuerung Fabrikat: Geberit Artikel-Nr.: 240.523.00.1 |
|
ab € 72,35* pro Stück |
| |
MHE2-MS1H-5/2-M7 Magnetventil (4 Angebote) Magnetventil MHE2-MS1H-5/2-M7 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=90 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar |
|
ab € 80,57* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte belüftet, M5, 24 V DC (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 250l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 62,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 40,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 111,18* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wege-Ventil | | | Wegeventile für die professionelle Steuerung des Fluidstromes
Die pneumatischen und hydraulischen Wegeventile sind Bauteile mit vielen Konstruktionsvarianten. Sie öffnen, schließen oder lenken den Durchfluss um. Professionelle Wegeventile werden für einfache Absperrfunktionen bis hin zum umfangreichen Ansteuern der Zylinder oder anderer Verbraucher eingesetzt.
Wegeventile im Überblick
Die Wegeventile sind Steuerungen in der pneumatischen oder hydraulischen Leitung. Sie wirken auf die Durchflussrichtung ein. Die Wegeventile bieten folgende Funktionen:
- freier Durchfluss,
- gestoppter Durchfluss und
- Richtungsänderung des Durchflusses.
Jedes Ventil zeichnet sich durch seinen Funktionsumfang aus. Er ist unter anderem abhängig von der Konstruktionsart. Das Wegeventil kann als Sitz- oder Schieberventil ausgelegt sein. Die Sitzventile, wie Kugelsitzventile, zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer bei geringem Verschleiß aus. Die Betätigung der Ventile, beziehungsweise der Kugel oder des Tellers, ist jedoch mit einem höheren Kraftaufwand verbunden. Die Schieberventile, wie Kolben- oder Plattenschieberventile, benötigen einen geringeren Krafteinsatz. Sie öffnen und schließen die Anschlüsse durch das Bewegen einer Schiebeeinheit.
Durchflusswege und Schaltstellungen der Wegeventile
Die Durchflusswege und Schaltstellungen wirken maßgeblich auf den Funktionsumfang und den Einsatzbereichen des Wegeventils ein. Diese beiden Werte spiegeln sich in der Bezeichnung des Ventils wieder. Die erste Ziffer entspricht der Anzahl der Durchflusswege, die das Ventil bietet. Die zweite Nummer steht für die möglichen Schaltstellungen. Als Durchflussweg werden die Anschlüsse bezeichnet, durch die das Fluid strömen kann und durch die eine Entlüftung möglich ist. Jedes Wegeventil bietet als Schaltstellung den geöffneten und den geschlossenen Durchfluss an. Die dritte Schaltstellung ist eine Mittelstellung. Sie wird unter anderem dafür eingesetzt, den Zylinder auf seinem Hubweg anzuhalten.
Wegeventile nach Betätigungsarten
Die Wegeventile können auf folgende Arten betätigt werden:
Die manuelle Betätigung per Hand oder Fuß bietet sich für einfache Steuerungstätigkeiten und seltenen Einsatz an. Die mechanische Betätigung erfolgt per Tastrolle, Taster oder Feder. Diese beiden Betätigungsarten kommen für einfache Wegeventile mit wenigen Schaltstellungen und Durchflusswegen infrage. Die pneumatische und elektrische Betätigungsart ist für Ventile mit mehreren Durchflusswegen, einem höheren Funktionsumfang und häufigerer Verwendung empfehlenswert.
|
|