Features: Elektrische Hublänge 50 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Features: Elektrische Hublänge 75 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Features: Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Features: Elektrische Hublänge 10 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Features: Elektrische Hublänge 50 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Features: Elektrische Hublänge 10 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Features: Elektrische Hublänge 25 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Linearer Wegaufnehmer in kompakter Bauweise mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch verschiebbare Befestigungsklammern. Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung ...
Linearer Wegaufnehmer in kompakter Bauweise mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch verschiebbare Befestigungsklammern. Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung ...
Positionsmesssysteme in Profilbauform sind beruhrungslose und absolut messende Systeme zur prazisen Erfassung einer oder mehrerer Positionen. Sie uberzeugen in rauen Umgebungen, beispielsweise in P...
Micropulse Wegaufnehmer Stabversion, Analog BTL7E100-M0550-B-S32Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den...
Verwendung=fur Magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL, Material=Aluminium eloxiert, schwarz PA 6.6, Abmessung=15 x 12 x 68 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen