Übersicht
"Wegaufnehmer" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm (3 Angebote) Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm OPKON RTL-100-D-5K-C1 Linearer Wegaufnehmer 100 mm 5 kOhm Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen he...
ab € 106,92* pro Stück
Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch) Spannungsteiler 300mm 0.05% 12kOhm Gelenkkopfmontage Stecker, 3-polig TX2 (1 Angebot) Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch), Typ=TX2-0300-716-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit...
Novotechnik
TX2-0300-716-002-101
ab € 228,52* pro Stück
Opkon OPH Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 300 mm (2 Angebote) Opkon OPH Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 300 mm OPKON OPH-300-D-5K Linearer Wegaufnehmer 300 mm 5 kOhm Elektrische Hublänge 300 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervo...
ab € 80,14* pro Stück
Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 50 mm (3 Angebote) Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 50 mm OPKON RTL-50-D-5K-C1 Linearer Wegaufnehmer 50 mm 5 kOhm Elektrische Hublänge 50 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervor...
ab € 99,91* pro Stück
Opkon LMT Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 10mm (1 Angebot) Features: Elektrische Hublänge 10 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 50 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
ab € 131,89* pro Stück
Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch) Spannungsteiler 50mm 0.1% 2kOhm Gelenkkopfmontage Stecker, 3-polig TX2 (1 Angebot) Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch), Typ=TX2-0050-716-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit...
Novotechnik
TX2-0050-716-002-101
ab € 190,86* pro Stück
Opkon RTM Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm (3 Angebote) Opkon RTM Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm OPKON RTM-100-D-5K-C2 Linearer Wegaufnehmer 100 mm 5 kOhm Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen he...
ab € 107,07* pro Stück
Opkon LMT Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 14mm (1 Angebot) Features: Elektrische Hublänge 14 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 50 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
ab € 135,33* pro Stück
Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch) Spannungsteiler 75mm 0.1% 3kOhm Gelenkkopfmontage Stecker, 3-polig TX2 (1 Angebot) Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch), Typ=TX2-0075-716-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit...
Novotechnik
TX2-0075-716-002-101
ab € 195,69* pro Stück
Opkon RTM Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 150 mm (3 Angebote) Opkon RTM Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 150 mm OPKON RTM-150-D-5K-C2 Linearer Wegaufnehmer 150 mm 5 kOhm Elektrische Hublänge 150 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen he...
ab € 116,07* pro Stück
Opkon LMT Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 25mm (1 Angebot) Features: Elektrische Hublänge 25 mm Anschlusswiderstand 2 kΩ Hohe Lebensdauer bis 50 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
ab € 131,40* pro Stück
Wegaufnehmer 0 bis 10 V DC 100mm 0.15% 120Ohm Klemmmontage Kabelanschlussklemme LS1 (1 Angebot) Wegaufnehmer, Typ=LS1-0100-001-411-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – ...
Novotechnik
LS1-0100-001-411-202
ab € 265,64* pro Stück
ab € 136,39* pro Stück
Opkon LPC Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm (1 Angebot) Features: Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
ab € 150,23* pro Stück
Wegaufnehmer 0 bis 10 V DC 25mm 0.15% 120Ohm Klemmmontage Kabelanschlussklemme LS1 (1 Angebot) Wegaufnehmer, Typ=LS1-0025-001-411-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – ...
Novotechnik
LS1-0025-001-411-202
ab € 252,75* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Wegaufnehmer
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.