• Energiezähler • Misst den Strombezug aller Verbraucher • Schutz vor Überlastung • Max. messbarer Strom von 64 A • 1- oder 3-phasige Leistungsmessung in beide Richtungen
SDM72BI - 100A MID geeicht Der SDM72BI hat ein weiß/blaulich hinterleuchtetes LC Display. Desweiteren kann die aktuell über diesen Zahler fliebende Last, getrennt füur Import, Export und Import+Exp...
WALTHER CEE Stromzähler-Leitung UniBox nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Gehäuse (64Z) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz alle außenliegenden Metallt...
Das Gerät zur Anzeige in metrischen Einheiten (kWh). Unter dem Einfluss von fließendem Strom und angelegter Spannung erzeugt ein spezielles elektronisches System Impulse, die proportional zur Menge...
Powertag NSX.3-polig+N, bis 250A.PowerTag NSX sind neue Funkmodule der Baureihe Compact NSX/INS/INV für elektrische Netze 3P und 3P+N, die direkt an der Unterseite des Leistungsschalters oder am Vi...
Powertag NSX.3-polig, bis 250A .PowerTag NSX sind neue Funkmodule der Baureihe Compact NSX/INS/INV für elektrische Netze 3P und 3P+N, die direkt an der Unterseite des Leistungsschalters oder am Vig...
Drehstrom-Zähler beglaubigt 10/60A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert und beglaubigt für Abrechnungszwecke 10/60A - 3x230/400V
Stromzähler, für Drehstrom, dreiphasig, 3 x 230V/(10)100A, mit LCD-Zählwerk, MID Konformitätserklärung elektronischer Drehstromzähler Eintarifzähler für Hutschiene Genauigkeitsklasse B mit SO-Schni...
Drehstromzähler DS -/5A reg. Geeicht 10022061Mechanischer Drehstromzähler für Wandleranschluss DS -/5A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze...