Stromzähler, für Drehstrom, dreiphasig, 3 x 230V/0,5-10(100)A, MID Konformitätserklärung ModBus RS485 elektronisch Eintarifzähler Wirkenergie für Direktanschluss mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklas...
Erweiterungsmodul EIB/KNX für die Zähler der WBZ Baureihe und die Messgeräte der PowerCount Baureihe. Einfach neben das WBZ/PowerCount Modul stecken. Die Kommunikation zwischen den Geräten wird übe...
Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V, (5)60A, mit LCD-Display, MID-Konformitätserklärung elektronischer Wechselstromzähler, 6,1-stellig fabrikneu mit MID-Konformitätserklärung direkt für ...
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 100 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). 2 Tarifsteuerungen über Befehlsregister, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- & Bl...
U1387, U1389 elektronischer Wirkenergiezähler mit Leistungsanzeige, Wandler 1(6) A, geeicht Erfassung der Wirkenergie im 3-Leiter-Drehstromnetz (U1387) oder 4-Leiter-Drehstrom (U1389), Wandleransch...
Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V-AC, 0,25-5(50)A, mit LCD-Zählwerk, MID-Konformitätserklärung DZT6284 elektronisch mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse B für Montage auf Hutschiene m...
Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V-AC/5 (40A), mit LCD-Zählwerk, MID-Konformitätserklärung elektronisch mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse B für Montage auf Hutschiene mit SO-Schnitt...
Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V-AC/5 (45A), mit LCD-Zählwerk, MID Konformitätserklärung, DZT 6002 elektronisch mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse B für Montage auf Hutschiene mit ...