Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 500 V / 80 A, mit S0-Ausgang, Ethernet-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Stromzähler, COUNT 3, für Drehstrom, dreiphasig, 3 x 230V/(5) 80A, mit LCD-Zählwerk, MID Konformitätserklärung Eintarifzähler Wirkenergie für Direktanschluss mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse B...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Stromwandlermessung 1 A / 5 A in Netzen bis 500 V, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang und MBUS-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtl...
Stromzähler, für Drehstrom, dreiphasig, 3 x 230V, (5)60A, mit LCD-Zählwerk, MID Konformitätserklärung elektronischer Stromzähler fabrikneu mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszweck...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 500 V / 80 A, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang und MBUS-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Stromzähler, für Drehstrom, dreiphasig, 3 x 230V/(5)100A, mit LCD-Zählwerk, MID-Konformitätserklärung, MID-Zulassung Doppeltarifzähler 2 Richtungen (Lieferung und Bezug) Wirk- und Blindenergie in L...
U1387, U1389 elektronischer Wirkenergiezähler mit Leistungsanzeige, Wandler 1(6) A, geeicht Erfassung der Wirkenergie im 3-Leiter-Drehstromnetz (U1387) oder 4-Leiter-Drehstrom (U1389), Wandleransch...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Stromwandlermessung 1 A / 5 A in Netzen bis 500 V, mit S0-Ausgang, Ethernet-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie