Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3350 Energiezähler, 3-phasig. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen ...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende W...
Der EcoCount SL+ZG, ist ein 2-Tarif Zähler in Wandlerausführung und 2Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID mit M-BUS und S0-Impulsausgang. Der EcoCount SL+ZG is...
Energiezähler 5(80)A, 4 Leiter EM2289 #U2289-V018ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maxim...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Rücklaufsperre, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkei...
Kopp Wechselstromzähler 1 St. Technische Daten: Ausgang (Ampere): 10/40 A · Betriebsspannung: 250 V · Betriebsspannung (Details): 250 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Eichung: R...
Energiezähler 5(80)A, 4 Leiter EM2289 #U2289-V017ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maxim...
EcoCount SL+ZG, 2-Tarif, Wandlerzähler in 4Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID S0-Impuls. Der EcoCount SL+ZG ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Fe...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 40 A. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Anzeige aller wichtigen Instrumen...