EcoCount SL+ZG, 2-Tarif, Wandlerzähler in 4Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID S0-Impuls. Der EcoCount SL+ZG ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Fe...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3210 Energiezähler, 3-phasig,mit Teilzähler. Ausgang_S0 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Anzeige vo...
Kopp Wechselstromzähler 1 St. Technische Daten: Ausgang (Ampere): 10/40 A · Betriebsspannung: 250 V · Betriebsspannung (Details): 250 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Eichung: R...
EGB Wechselstromzähler NOVA 32 beglaub. (SINUS 32) Eintarifzähler mit LCD-Display und Rücklaufsperre zur Erfassung des Wirkverbrauchs, Anzeige von Verbrauch, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfak...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Drehstromzähler mME LEPUS, MID 63621223MME LEPUS 5(100)A, Bezug und Lieferung, mit SML Schnittstelle, 2-Tarif, MID. Der Drehstromzähler LEPUS ermöglicht eine direkte Messung in dreiphasigen Vierlei...
Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES8003. ENERGYSENS-ES8003 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 3 einzelnen Verbrauche...
Kopp Wechselstromzähler mechanisch 1 St. Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Ausgang (Ampere): 10/30 A · Betriebsspannung: 250 V · Betriebsspannung (Details): 250 V ...
Intelligente Außensteckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 ...
Mit dem CIRCUTOR CEM M-RS485 können die Drehstromzähler CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CIRCUTOR CEM-C31-T1 mit optischer Service-Port Schnittstelle um eine Kommunikationsschnittstelle mit RS-485 und MODBU...