Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung EZ-0363.01Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC\nIndustrieausführung, Wandlermessung bis 63 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für ...
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 45 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). Erweiterte Messfunktion Wirk- und Blindenergie (Bezug und Abgabe) Strom, Spannung, Wirk- und Blindleistung...
Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65 A MID-konform: Ja 1 St. 3 Phasen Drehstromzähler 3 x 65 A, 1 Tarif, MID 3 phasig, 3x65 A MID-Zulassung 1 Tarif Elektronischer Wirkstrom-Energie...
Typ B21 311-10JFür Hutschienenmontage 2TE, 2 Tarife2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als Al...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
Energieverbrauchsanzeige mit Display - smart metering für Tragschiene. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. Die Energieverbrauchsanzeige misst die Wirkenergie wie ein Wechselstromzähler anhand des zwisch...
bidirektionaler Zweirichtungs-Zähler mit beleuchtetem LCD-Display und Rücklaufsperre, aufrastbar auf Hutschiene, dreiphasig, Genauigkeitsklasse 1, Frequenzbereich 50Hz, mit 2 S0-Schnittstelle 400 I...
Zweiweg-Drehstromzähler DSZ15DZE-3x80AZweiweg-Drehstromzähler. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungs...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Funktion: Einphasen-Mess-IC zur Messung von Wirk- und Scheinenergie IC-Bauform: TSSOP A...
Drehstromzähler 3ph. P20A0000Zweirichtungs Drehstromzähler mit S0 Impulsausgang, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke...
Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MIDDirektmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist M...