Messwandlerzähler M-Bus A44 213-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung. Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany. Features: Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessun...
Wirkenergiezähler, U289E, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Messwandlerzähler M-Bus B24 353-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis max...
Vollgummi Steckdosenleiste mit Stromzähler 400V, 63A, 3-phasig EEG Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit geeignet zur Reduzierung der EEG Umlage für Abrechnungszwecke g...
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECA300CEnergiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: ...
Messwandlerzähler M-Bus A44 553-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Wirkenergiezähler, U289D, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Messwandlerzähler RS485 A42 112-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A....
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 22 kW Ladeleistung 32 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...